カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • Panasonic(パナソニック)(76)
  • ニチコン(26)
  • VISHAY(9)
  • RS PRO(7)
  • ラムマウント(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ホンダ(3)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • KSフィルター(3)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • KEMET(3)
  • KYOCERA AVX(3)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • コミー(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • ルビコン(2)
  • ノボル電機(2)
  • SK11(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35v 330」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 330μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 330μF

    日本ケミコン
    559税込615
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
  • コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 10個入 日本ケミコン

    コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 10個入

    日本ケミコン
    999税込1,099
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    MVAシリーズ
    仕様●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 5.2mm●高さ:5.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●漏れ電流:0.01 CV μA、3 μA @ 20℃ (2分後)アズワン品番65-7054-89
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 3300μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 3300μF

    日本ケミコン
    899税込989
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 3300μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 3300μF

    日本ケミコン
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KYリード径 = 0.6mmKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF

    日本ケミコン
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXY寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ LXYシリーズ 105℃. 小型アルミ電解コンデンサ 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 105℃、 2,000から5,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, EKMS501VSN471MA60S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, EKMS501VSN471MA60S

    日本ケミコン
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 500V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 60mm。長さ = 60mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.2%。日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、KMSシリーズ. KMSシリーズ、大容量アルミ電解コンデンサ主な用途は、太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源などです。. 特長と利点:. 小型化されたスナップイン リプル電流に対する耐久性: 3000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V 静電容量範囲: 47 → 3300 μF 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電での用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,400V dc, EKMS401VSN821MA50S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,400V dc, EKMS401VSN821MA50S

    日本ケミコン
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 820μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。長さ = 50mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.15%。日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、KMSシリーズ. KMSシリーズ、大容量アルミ電解コンデンサ主な用途は、太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源などです。. 特長と利点:. 小型化されたスナップイン リプル電流に対する耐久性: 3000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V 静電容量範囲: 47 → 3300 μF 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電での用途
    RoHS指令(10物質対応)対応