カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン
- KEMET(24)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ニチコン(9)
- RS PRO(6)
- KYOCERA AVX(4)
- TDK(2)
- VISHAY(2)
- 京セラ(1)
- ルビコン(1)
- 東信工業(1)
- AVX(1)
- EPCOS(1)
- NOVA(1)
- NIC Components(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「35v 47μ」の検索結果
特価

日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF
日本ケミコン¥469税込¥5161袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG端子タイプ = スルーホール実装315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF
日本ケミコン(2件のレビュー)¥369税込¥4061袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.9mm構造 = シリンダー形シリーズ = MZA寿命 = 2000hMZAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, EKMS501VSN471MA60S
日本ケミコン¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 500V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 60mm。長さ = 60mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.2%。日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、KMSシリーズ. KMSシリーズ、大容量アルミ電解コンデンサ主な用途は、太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源などです。. 特長と利点:. 小型化されたスナップイン リプル電流に対する耐久性: 3000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V 静電容量範囲: 47 → 3300 μF 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電での用途RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,400V dc, EKMS401VSN821MA50S
日本ケミコン¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷静電容量 = 820μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。長さ = 50mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.15%。日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、KMSシリーズ. KMSシリーズ、大容量アルミ電解コンデンサ主な用途は、太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源などです。. 特長と利点:. 小型化されたスナップイン リプル電流に対する耐久性: 3000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V 静電容量範囲: 47 → 3300 μF 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電での用途RoHS指令(10物質対応)対応