カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • Panasonic(パナソニック)(189)
  • ニチコン(75)
  • VISHAY(65)
  • KEMET(47)
  • RS PRO(39)
  • MURATA(村田製作所)(12)
  • EPCOS(10)
  • AVX(9)
  • ルビコン(8)
  • KYOCERA AVX(6)
  • TDK(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • 京セラ(3)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • 太陽誘電(2)
  • 東信工業(1)
  • Samsung Electro-Mechanics(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35v dc 10μf」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF

    日本ケミコン(3件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.9mm構造 = シリンダー形シリーズ = MZA寿命 = 2000hMZAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF

    日本ケミコン
    ¥439税込¥483
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 x 5.2mm高さ = 5.2mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.4mm構造 = シリンダー形シリーズ = MVE寿命 = 1000hMVEシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 100μF 35V dc 1袋 10個入 日本ケミコン

    コンデンサ 100μF 35V dc 1袋 10個入

    日本ケミコン
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
  • コンデンサ 10000μF 35V dc 1袋 2個入 日本ケミコン

    コンデンサ 10000μF 35V dc 1袋 2個入

    日本ケミコン
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様●静電容量:10000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:31 (Dia.) x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●直径:31mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●リップル電流:2.9Arms●誘電正接:0.25%アズワン品番65-7206-09
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF

    日本ケミコン
    ¥699税込¥769
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXZ寿命 = 5000hアルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF

    日本ケミコン
    ¥539税込¥593
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = LXZ許容差 = ±20%LXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF

    日本ケミコン
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = KRG端子タイプ = スルーホール実装アルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃. μ4×7L to μ18×25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF

    日本ケミコン
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 15mm長さ = 15mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = KY等価直列抵抗 = 43mΩKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,35V dc, ELXZ350ELL471MJ20S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,35V dc, ELXZ350ELL471MJ20S

    日本ケミコン
    ¥699税込¥769
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 1000μF, ,35V dc, ELXZ350ELL102MK25S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 1000μF, ,35V dc, ELXZ350ELL102MK25S

    日本ケミコン
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 10個入 日本ケミコン

    コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 10個入

    日本ケミコン
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    MVAシリーズ
    仕様●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 5.2mm●高さ:5.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●漏れ電流:0.01 CV μA、3 μA @ 20℃ (2分後)アズワン品番65-7054-89
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF

    日本ケミコン
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.8 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 6.8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mm構造 = アルミ缶シリーズ = SMQ許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF

    日本ケミコン
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXZ寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF

    日本ケミコン
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF

    日本ケミコン
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXY寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ LXYシリーズ 105℃. 小型アルミ電解コンデンサ 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 105℃、 2,000から5,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,200V dc, EKMQ201VSN821MQ35S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,200V dc, EKMQ201VSN821MQ35S

    日本ケミコン
    ¥919税込¥1,011
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 820μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 25.4 (Dia.) x 35mm。長さ = 35mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 25.4mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 8200μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 8200μF

    日本ケミコン
    ¥269税込¥296
    1袋(2個)
    翌々日出荷