カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • AVX(1)
  • KEMET(1)
  • KYOCERA AVX(4)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • RS PRO(5)
  • VISHAY(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • ニチコン(10)
  • 京セラ(3)
  • 東信工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35v dc 33μf」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 10個入 日本ケミコン

    コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 10個入

    日本ケミコン
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    MVAシリーズ
    仕様●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 5.2mm●高さ:5.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●漏れ電流:0.01 CV μA、3 μA @ 20℃ (2分後)アズワン品番65-7054-89