カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン
- BIGM(丸山製作所)(60)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- RS PRO(37)
- フエニックス・コンタクト(15)
- ニチコン(12)
- AMPHENOL(12)
- VISHAY(11)
- TRUSCO(6)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- KEMET(3)
- ルビコン(2)
- 日本アンテナ(2)
- マスプロ電工(2)
- DNライティング(2)
- EPCOS(2)
- LITTELFUSE(2)
- WIKA(2)
- 京セラ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「35v1000」の検索結果
特価

高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 35V 1000uF(105℃・超低Z・超低ESR)
日本ケミコン¥289税込¥3181個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)35ケース寸法(mm)12.5×20寿命6000hrs静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.017(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.12定格リプル電流(mArms)2480リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF
日本ケミコン¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = KRG端子タイプ = スルーホール実装アルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃. μ4×7L to μ18×25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF
日本ケミコン¥1,298税込¥1,4281袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 15mm長さ = 15mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = KY等価直列抵抗 = 43mΩKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF
日本ケミコン¥1,598税込¥1,7581袋(5個)欠品中仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXZ寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF
日本ケミコン¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 1000μF, ,35V dc, ELXZ350ELL102MK25S
日本ケミコン¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 1000μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム電解コンデンサ リード形 25V 10000uF(105℃品・35mm)
日本ケミコン¥919税込¥1,0111個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)25端子形状ツメ端子端子間ピッチ(mm)10ケース寸法(mm)25.4×35静電容量10000μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.3パッケージ基板自立形定格電流(Arms)2.42