カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン
- ニチコン(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- サンワダイレクト(3)
- VISHAY(2)
- KSフィルター(1)
- SK11(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「35v3300」の検索結果

日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF
日本ケミコン¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXY寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ LXYシリーズ 105℃. 小型アルミ電解コンデンサ 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 105℃、 2,000から5,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応