カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • モノタロウ(3)
  • 日東電工(旧:Permacel)(12)
  • CKD(2)
  • エスコ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ニチバン(1)
  • ニトムズ(1)
  • ミドリ安全(1)
  • ヨドノ(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • シチズンファインデバイス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「501f 5mm」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, ELXS501VSN471MA60S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, ELXS501VSN471MA60S

    日本ケミコン
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 500V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 60mm。長さ = 60mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.2%。日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、LXSシリーズ. 長寿命大容量アルミ電解コンデンサ、LXSシリーズ. リプル電流に対する耐久性: 5000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V LXQシリーズからの小型化 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, EKMS501VSN471MA60S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, EKMS501VSN471MA60S

    日本ケミコン
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 500V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 60mm。長さ = 60mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.2%。日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、KMSシリーズ. KMSシリーズ、大容量アルミ電解コンデンサ主な用途は、太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源などです。. 特長と利点:. 小型化されたスナップイン リプル電流に対する耐久性: 3000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V 静電容量範囲: 47 → 3300 μF 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電での用途
    RoHS指令(10物質対応)対応