カテゴリ

  • 制御機器(9)
    • コンデンサ(3)
    • 汎用ロジック(6)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • ニチコン(22)
  • RS PRO(14)
  • 東信工業(2)
  • VISHAY(5)
  • KEMET(52)
  • KYOCERA AVX(26)
  • TDK(9)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • Ruby-con(4)
  • EPCOS(2)
  • 京セラ(1)
  • DFRobot(1)
  • NIC Components(1)
  • Nichicon(1)
  • FLINT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v 47μf」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF日本ケミコン
379税込417
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG許容差 = ±20%315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 47μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 47μF日本ケミコン
989税込1,088
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 47μF 50V dc 1袋 10個入日本ケミコン
619税込681
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.8 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:115mArms●誘電正接:0.12%アズワン品番65-7123-37
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF日本ケミコン
579税込637
1袋(2個)
当日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF日本ケミコン
11,980税込13,178
1袋(200個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.8 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 6.8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mm構造 = アルミ缶シリーズ = SMQ誘電正接 = 0.12%RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,400V dc, EKMS401VSN821MA50S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,400V dc, EKMS401VSN821MA50S日本ケミコン
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
静電容量 = 820μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 50mm長さ = 50mm動作温度 Min = -25℃直径 = 35mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%誘電正接 = 0.15%日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、KMSシリーズ. KMSシリーズ、大容量アルミ電解コンデンサ主な用途は、太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源などです。. 特長と利点:. 小型化されたスナップイン リプル電流に対する耐久性: 3000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V 静電容量範囲: 47 → 3300 μF 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, EKMS501VSN471MA60S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, EKMS501VSN471MA60S日本ケミコン
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 500V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 60mm長さ = 60mm動作温度 Min = -25℃直径 = 35mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%誘電正接 = 0.2%日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、KMSシリーズ. KMSシリーズ、大容量アルミ電解コンデンサ主な用途は、太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源などです。. 特長と利点:. 小型化されたスナップイン リプル電流に対する耐久性: 3000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V 静電容量範囲: 47 → 3300 μF 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電での用途
RoHS指令(10物質対応)対応