カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン
- Panasonic(パナソニック)(24)
- ニチコン(19)
- KEMET(9)
- TRACO POWER(7)
- RS PRO(7)
- TDK(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- VISHAY(2)
- 東信工業(1)
- EPCOS(1)
- YAGEO(1)
- DFRobot(1)
- NIC Components(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「50v22μf」の検索結果

電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 10個入
日本ケミコン¥769税込¥8461袋(10個)翌々日出荷現在の標準KMGシリーズから小型化 160 → 450 V dcを除く耐溶剤性タイプ (注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)仕様●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5.5 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●リップル電流:68mArms●誘電正接:0.12%アズワン品番65-7205-14
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF
日本ケミコン¥469税込¥5161袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG端子タイプ = スルーホール実装315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 22μF, ,50V dc, ESMG500ELL220ME11D
日本ケミコン¥389税込¥4281袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 22μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応