カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • KEMET(35)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ニチコン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「56μf 100v」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • ELXS451VSN271MQ45S 日本ケミコン

    ELXS451VSN271MQ45S

    日本ケミコン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)45寸法(mm)25.4(Dia.)×45電圧450Vdc直径(Φmm)25.4誘電正接0.002RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解静電容量(μF)270最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
  • EKMG101ELL470MJC5S 日本ケミコン

    EKMG101ELL470MJC5S

    日本ケミコン
    ¥569税込¥626
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)10(Dia.)×12.5電圧100Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)12.5シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)165静電容量(μF)47最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • EKMG500ELL2R2ME11D 日本ケミコン

    EKMG500ELL2R2ME11D

    日本ケミコン
    ¥389税込¥428
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)20静電容量(μF)2.2最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
  • ESMG350ELL470ME11D 日本ケミコン

    ESMG350ELL470ME11D

    日本ケミコン
    ¥469税込¥516
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)5(Dia.)×11電圧35Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)130静電容量(μF)47最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
  • EKMG500ELL470MF11D 日本ケミコン

    EKMG500ELL470MF11D

    日本ケミコン
    ¥399税込¥439
    1袋(5個)
    当日出荷
    寸法(mm)6.3(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)11シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)110静電容量(μF)47最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
  • EKMH500VSN103MR50S 日本ケミコン

    EKMH500VSN103MR50S

    日本ケミコン
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)31(Dia.)×50電圧50Vdc直径(Φmm)31高さ(mm)50シリーズKMH寿命2000h許容差±20%漏れ電流(mA)3極性極性誘電正接0.002RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)4.04rms静電容量(μF)10000最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)10
  • EKY-100ELL332MK25S 日本ケミコン

    EKY-100ELL332MK25S

    日本ケミコン
    ¥989税込¥1,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)25寸法(mm)12.5×25電圧10Vdc直径(Φmm)12.5シリーズKY寿命8000h許容差±20%漏れ電流(μA)330RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、スルーホールテクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)27リップル電流(mA)2230rms静電容量(μF)3300最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
  • EKMG101ELL101MJ20S 日本ケミコン

    EKMG101ELL101MJ20S

    日本ケミコン
    ¥629税込¥692
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)10(Dia.)×20電圧100Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)20シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)265静電容量(μF)100最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • EKY-500ELL221MJ16S 日本ケミコン

    EKY-500ELL221MJ16S

    日本ケミコン
    ¥519税込¥571
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)10(Dia.)×16電圧50Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)16シリーズKY寿命7000h許容差±20%漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.05静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
  • ESMG250ELL222MK25S 日本ケミコン

    ESMG250ELL222MK25S

    日本ケミコン
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)12.5(Dia.)×25電圧25Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)25シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.54静電容量(μF)2200最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
  • EKMG250ELL222MK25S 日本ケミコン

    EKMG250ELL222MK25S

    日本ケミコン
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)12.5(Dia.)×25電圧25Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)25シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.09静電容量(μF)2200最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • EMVE350ADA101MF80G 日本ケミコン

    EMVE350ADA101MF80G

    日本ケミコン
    ¥639税込¥703
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)6.3×7.7電圧35Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)7.7極性極性RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解静電容量(μF)100最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)1.9
  • EKMG160ELL331MHB5D 日本ケミコン

    EKMG160ELL331MHB5D

    日本ケミコン
    ¥569税込¥626
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)8(Dia.)×11.5電圧16Vdc直径(Φmm)8高さ(mm)11.5シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)260静電容量(μF)330最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
  • EKY-350ELL471MJ20S 日本ケミコン

    EKY-350ELL471MJ20S

    日本ケミコン
    ¥519税込¥571
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)20寸法(mm)10(Dia.)×20電圧35Vdc直径(Φmm)10シリーズKY寿命7000h許容差±20%漏れ電流(μA)164RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、スルーホールテクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)46リップル電流(mA)1400rms静電容量(μF)470最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
  • ELXS451VSN221MR30S 日本ケミコン

    ELXS451VSN221MR30S

    日本ケミコン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)30寸法(mm)30(Dia.)×30電圧450Vdc直径(Φmm)30シリーズLXS寿命5000h許容差±20%誘電正接0.002漏れ電流(μA)<=3√CV@5分RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.18rms静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
  • EKMG350ELL472MMP1S 日本ケミコン

    EKMG350ELL472MMP1S

    日本ケミコン
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)18(Dia.)×35.5電圧35Vdc直径(Φmm)18高さ(mm)35.5シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.91静電容量(μF)4700最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
  • ESMG350ELL102MK20S 日本ケミコン

    ESMG350ELL102MK20S

    日本ケミコン
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)12.5(Dia.)×20電圧35Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)20シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.145静電容量(μF)1000最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5