カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • ニチコン(8)
  • AVX(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • TDK(2)
  • RS PRO(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 富士電機(1)
  • 東信工業(1)
  • EPCOS(1)
  • KEMET(1)
  • VISHAY(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • NIC Components(1)
  • Sonitron(1)
  • KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「68μF」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
日本ケミコン 電解コンデンサ 68μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 68μF日本ケミコン
369税込406
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形日本ケミコン(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形日本ケミコン(5件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 160V dc 68μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 160V dc 68μF日本ケミコン
35,980税込39,578
1袋(200個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 21.5mm高さ = 21.5mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXGパッケージ/ケース = K20RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 68μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 68μF日本ケミコン
15,980税込17,578
1袋(200個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.8 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 6.8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mm構造 = アルミ缶シリーズ = SMQ端子タイプ = ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応