カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • ニチコン(32)
  • RS PRO(11)
  • Asian Brand(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • KEMET(2)
  • RECOM(2)
  • ルビコン(1)
  • 東信工業(1)
  • VISHAY(1)
  • エーアイシーテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「680μf」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形日本ケミコン(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 6800μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 6800μF日本ケミコン
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = KY寿命 = 8000hアルミ電解コンデンサ KYシリーズ 105℃. 低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現 105℃4,000 to 10,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形日本ケミコン(5件のレビュー)
769税込846特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
日本ケミコン 電解コンデンサ 6800μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 6800μF日本ケミコン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(2個)
翌々日出荷
電解コンデンサ KMSシリーズ 日本ケミコン電解コンデンサ KMSシリーズ日本ケミコン(1件のレビュー)
939税込1,033特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。 太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。
用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など取付方式スルーホールシリーズKMS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)3000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105リードピッチ(mm)10
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 63V 680uF(105℃・低Z品) 日本ケミコン高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 63V 680uF(105℃・低Z品)日本ケミコン
299税込329
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)63ケース寸法(mm)16×30静電容量680μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.1定格リプル電流(mArms)1720パッケージラジアルリード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 680μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 680μF日本ケミコン(1件のレビュー)
659税込725
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = LXZ寿命 = 5000hLXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン 電解コンデンサ 680μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 680μF日本ケミコン
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
大形アルミ電解コンデンサ 200V 680μF 105℃品 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 200V 680μF 105℃品日本ケミコン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~+105定格電圧(V)200ケース寸法(mm)30×30静電容量680μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)1.78
63v 6800μf特集