カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン
- コミネ(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- BOURNS(4)
- TAKIGEN(タキゲン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- DNライティング(2)
- エスコ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 三菱電機(1)
- MICRO(1)
- MajorCraft(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「682s-1」の検索結果

CHEMI-CON コンデンサ 6800μF, ,25V dc, EKMG250ELL682MMP1S
日本ケミコン¥2,398税込¥2,6381袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 6800μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm。高さ = 35.5mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(5個)当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15