カテゴリ

  • 制御機器(85)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • モノタロウ(1)
  • ネグロス電工(6)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • 長谷川刃物(3)
  • キャナリー(1)
  • SMC(1,131)
  • Panasonic(パナソニック)(586)
  • RS PRO(405)
  • KEMET(381)
  • omron(オムロン)(323)
  • ニチコン(303)
  • MURATA(村田製作所)(170)
  • マルヤス電業(158)
  • VISHAY(145)
  • YAGEO(140)
  • SIEMENS(95)
  • コガネイ(90)
  • EBM PAPST(87)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(84)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(83)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC25」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 330μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 330μF

    日本ケミコン
    649税込714
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = KY寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ KYシリーズ 105℃. 低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現 105℃4,000 to 10,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF

    日本ケミコン(1件のレビュー)
    469税込516
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = KYリード径 = 0.6mmKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF

    日本ケミコン
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = LXZ寿命 = 7000hLXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF

    日本ケミコン
    859税込945
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 20mm長さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = KYリーク電流 = 250 μAKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF

    日本ケミコン
    699税込769
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KY許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ KYシリーズ 105℃. 低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現 105℃4,000 to 10,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 33μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 33μF

    日本ケミコン
    429税込472
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 x 5.2mm高さ = 5.2mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.9mm構造 = シリンダー形シリーズ = MVE寿命 = 1000hMVEシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF

    日本ケミコン
    789税込868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000hSMG Series. Miniature size from SME Series Solvent proof typeRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 15μF ±20% 日本ケミコン

    日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 15μF ±20%

    日本ケミコン
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 15μF電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 7.5 x 4.5 x 9mm長さ = 7.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 9mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±20%セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 10000μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 10000μF

    日本ケミコン
    8,398税込9,238
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18.5 (Dia.) x 41.5mm高さ = 41.5mm直径 = 18.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 7.5mm構造 = アルミ缶シリーズ = SMQリード長さ = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF

    日本ケミコン
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KRG寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃. μ4×7L to μ18×25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 330μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 330μF

    日本ケミコン
    859税込945
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = GXE寿命 = 3000hアルミ電解コンデンサ GXEシリーズ 125℃. CE04型アルミ電解コンデンサ 125℃ 2000から5000時間保証 自動車電装などの高温度用途 小型、低インピーダンス、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF

    日本ケミコン
    619税込681
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXZ許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4700μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4700μF

    日本ケミコン(1件のレビュー)
    719税込791
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 35.5mm長さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = KY寿命 = 10000hKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,25V dc, EGPD250ELL472ML25H 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,25V dc, EGPD250ELL472ML25H

    日本ケミコン
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 25mm。直径 = 16mm。動作温度 Max = +135℃。シリーズ = GPD
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μF

    日本ケミコン
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 35mm長さ = 35mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = KY寿命 = 10000hKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 6800μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 6800μF

    日本ケミコン
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 40mm長さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = GPAリップル電流 = 4230mArmsGPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ. GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサは、GXEの小型化されたた低インピーダンス及び高リプル電流版です。 短絡時間を150 ℃で、長寿命を125 ℃で保証 仕様のESRを耐久性テスト後に実現 高リプル電流の車載用途向け(直接燃料噴射、電動パワーステアリングなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 22μF ±20% 日本ケミコン

    日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 22μF ±20%

    日本ケミコン
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 22μF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 2220取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5.7 x 5 x 2.8mm長さ = 5.7mm奥行き = 5mm高さ = 2.8mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%最小動作温度 = -55℃大容量NTSシリーズ. 小型大容量で許容リプル電流が大きい 優れたノイズ吸収性能 鉛フリー対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 10μF ±20% 日本ケミコン

    日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 10μF ±20%

    日本ケミコン
    999税込1,099
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10μF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 1812取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.8mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.8mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±15%大容量NTSシリーズ. 小型大容量で許容リプル電流が大きい 優れたノイズ吸収性能 鉛フリー対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μF

    日本ケミコン
    9,598税込10,558
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 18mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = KRG許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃. μ4×7L to μ18×25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 22μF ±20% 日本ケミコン

    日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 22μF ±20%

    日本ケミコン
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 22μF電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 7.5 x 4.5 x 9mm長さ = 7.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 9mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±20%セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 6.8μF ±20% 日本ケミコン

    日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 6.8μF ±20%

    日本ケミコン
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 6.8μF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 1210取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.6mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%最小動作温度 = -55℃大容量NTSシリーズ. 小型大容量で許容リプル電流が大きい 優れたノイズ吸収性能 鉛フリー対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF

    日本ケミコン
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 x 20mm長さ = 20mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = KY寿命 = 7000hKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 330μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 330μF

    日本ケミコン
    639税込703
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000hSMG Series. Miniature size from SME Series Solvent proof typeRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 390μF 25V dc 1袋 10個入 日本ケミコン

    コンデンサ 390μF 25V dc 1袋 10個入

    日本ケミコン
    849税込934
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    LXZシリーズ。高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)
    仕様●静電容量:390μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:160mΩアズワン品番65-7087-10
  • CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,25V dc, EKMG250ELL471MJC5S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,25V dc, EKMG250ELL471MJC5S

    日本ケミコン
    559税込615
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 3300μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 3300μF

    日本ケミコン
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXZ寿命 = 8000hアルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μF

    日本ケミコン
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG許容差(マイナス) = -20%SMG Series. Miniature size from SME Series Solvent proof typeRoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 6800μF, ,25V dc, EKMG250ELL682MMP1S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 6800μF, ,25V dc, EKMG250ELL682MMP1S

    日本ケミコン
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 6800μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm。高さ = 35.5mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF

    日本ケミコン
    479税込527
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = GXE寿命 = 3000hアルミ電解コンデンサ GXEシリーズ 125℃. CE04型アルミ電解コンデンサ 125℃ 2000から5000時間保証 自動車電装などの高温度用途 小型、低インピーダンス、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF

    日本ケミコン
    649税込714
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG許容差(プラス) = +20%SMG Series. Miniature size from SME Series Solvent proof typeRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 500個入 日本ケミコン

    コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 500個入

    日本ケミコン
    25,980税込28,578
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    MZAシリーズ
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10mm●高さ:10mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●リップル電流:600mArmsアズワン品番65-6961-24
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 3300μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 3300μF

    日本ケミコン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000hSMG Series. Miniature size from SME Series Solvent proof typeRoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,25V dc, ESMG250ELL471MJC5S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,25V dc, ESMG250ELL471MJC5S

    日本ケミコン
    789税込868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,25V dc, ELXZ250ELL471MJ16S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,25V dc, ELXZ250ELL471MJ16S

    日本ケミコン
    619税込681
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EKMG100ELL472MK25S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EKMG100ELL472MK25S

    日本ケミコン
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • CHEMI-CON コンデンサ 1000μF, ,35V dc, ELXZ350ELL102MK25S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 1000μF, ,35V dc, ELXZ350ELL102MK25S

    日本ケミコン
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 100μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 100μF

    日本ケミコン
    759税込835
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリーク電流 = 1900 μAKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF

    日本ケミコン(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 25mm高さ = 25mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ許容差(プラス) = +20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF

    日本ケミコン
    689税込758
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
dc24 dc12特集