カテゴリ

  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(341)
  • RS PRO(111)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](82)
  • VISHAY(47)
  • omron(オムロン)(32)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
  • ルビコン(29)
  • ニチコン(19)
  • ホンダ(16)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(14)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(14)
  • EPCOS(14)
  • KIJIMA(キジマ)(12)
  • audio-technica(12)
  • BOURNS(12)
  • 萩原(12)
  • アズワン(11)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-105」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,25V dc, EKMG250ELL471MJC5S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,25V dc, EKMG250ELL471MJC5S

    日本ケミコン
    559税込615
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EKMG100ELL472MK25S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EKMG100ELL472MK25S

    日本ケミコン
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 6800μF, ,25V dc, EKMG250ELL682MMP1S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 6800μF, ,25V dc, EKMG250ELL682MMP1S

    日本ケミコン
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 6800μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm。高さ = 35.5mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 2.2μF, ,100V dc, EKMG101ELL2R2ME11D 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 2.2μF, ,100V dc, EKMG101ELL2R2ME11D

    日本ケミコン
    249税込274
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 2.2μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 220μF, ,50V dc, EKMG500ELL221MJC5S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 220μF, ,50V dc, EKMG500ELL221MJC5S

    日本ケミコン
    649税込714
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm。高さ = 12.5mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 6800μF, ,16V dc, EKMG160ELL682MLN3S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 6800μF, ,16V dc, EKMG160ELL682MLN3S

    日本ケミコン
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 6800μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm。高さ = 31.5mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, EKMG6R3ELL222MJ20S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, EKMG6R3ELL222MJ20S

    日本ケミコン
    869税込956
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 6.3V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,35V dc, ELXZ350ELL471MJ20S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,35V dc, ELXZ350ELL471MJ20S

    日本ケミコン
    699税込769
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 2200μF, ,50V dc, ELXZ500ELL222MM35S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 2200μF, ,50V dc, ELXZ500ELL222MM35S

    日本ケミコン
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 1000μF, ,35V dc, ELXZ350ELL102MK25S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 1000μF, ,35V dc, ELXZ350ELL102MK25S

    日本ケミコン
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 2200μF 35V dc 1袋 5個入 日本ケミコン

    コンデンサ 2200μF 35V dc 1袋 5個入

    日本ケミコン
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃。O4´7L to O18´25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20%
    仕様●静電容量:2200μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:KRGアズワン品番65-7190-10
  • CHEMI-CON コンデンサ 1000μF, ,16V dc, ELXZ160ELL102MJ20S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 1000μF, ,16V dc, ELXZ160ELL102MJ20S

    日本ケミコン
    659税込725
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 5000h。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,25V dc, ELXZ250ELL471MJ16S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,25V dc, ELXZ250ELL471MJ16S

    日本ケミコン
    619税込681
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 150μF, ,450V dc, EKXJ451ELL151MM50S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 150μF, ,450V dc, EKXJ451ELL151MM50S

    日本ケミコン
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 150μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 2700μF, ,16V dc, ELXZ160ELL272MK30S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 2700μF, ,16V dc, ELXZ160ELL272MK30S

    日本ケミコン
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2700μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。LXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, ELXS501VSN471MA60S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, ELXS501VSN471MA60S

    日本ケミコン
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 500V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 60mm。長さ = 60mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.2%。日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、LXSシリーズ. 長寿命大容量アルミ電解コンデンサ、LXSシリーズ. リプル電流に対する耐久性: 5000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V LXQシリーズからの小型化 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,250V dc, EKMQ251VSN821MR35S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,250V dc, EKMQ251VSN821MR35S

    日本ケミコン
    129,800税込142,780
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 820μF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 35mm。長さ = 35mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,200V dc, EKMQ201VSN821MP45S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,200V dc, EKMQ201VSN821MP45S

    日本ケミコン
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 820μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 45mm。長さ = 45mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,250V dc, EKMQ251VSN471MP40S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,250V dc, EKMQ251VSN471MP40S

    日本ケミコン
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 40mm。長さ = 40mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,200V dc, EKMQ201VSN821MQ35S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,200V dc, EKMQ201VSN821MQ35S

    日本ケミコン
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 820μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 25.4 (Dia.) x 35mm。長さ = 35mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 25.4mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, EKMS501VSN471MA60S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, EKMS501VSN471MA60S

    日本ケミコン
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 500V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 60mm。長さ = 60mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.2%。日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、KMSシリーズ. KMSシリーズ、大容量アルミ電解コンデンサ主な用途は、太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源などです。. 特長と利点:. 小型化されたスナップイン リプル電流に対する耐久性: 3000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V 静電容量範囲: 47 → 3300 μF 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電での用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,400V dc, EKMS401VSN821MA50S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,400V dc, EKMS401VSN821MA50S

    日本ケミコン
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 820μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。長さ = 50mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.15%。日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、KMSシリーズ. KMSシリーズ、大容量アルミ電解コンデンサ主な用途は、太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源などです。. 特長と利点:. 小型化されたスナップイン リプル電流に対する耐久性: 3000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V 静電容量範囲: 47 → 3300 μF 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電での用途
    RoHS指令(10物質対応)対応