カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン
- VISHAY(11)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- SCHURTER(2)
- トムス(2)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
- ルビコン(1)
- カシムラ(1)
- GENTOS(1)
- GALFER(ガルファー)(1)
- EPCOS(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- J-LikeProduct(ジェイライクプロダクト)(1)
- SPTA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「br-4700」の検索結果
特価

CHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EKMG100ELL472MK25S
日本ケミコン¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 4700μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,25V dc, EGPD250ELL472ML25H
日本ケミコン¥439税込¥4831個7日以内出荷静電容量 = 4700μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 25mm。直径 = 16mm。動作温度 Max = +135℃。シリーズ = GPDRoHS指令(10物質対応)対応