カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • VISHAY(8)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • EBM PAPST(3)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • 出雲竹材工業所(1)
  • BUSICOM(ビジコム)(1)
  • ストア・エキスプレス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-6800」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CHEMI-CON コンデンサ 6800μF, ,25V dc, EKMG250ELL682MMP1S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 6800μF, ,25V dc, EKMG250ELL682MMP1S

    日本ケミコン
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 6800μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm。高さ = 35.5mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 6800μF, ,16V dc, EKMG160ELL682MLN3S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 6800μF, ,16V dc, EKMG160ELL682MLN3S

    日本ケミコン
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 6800μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm。高さ = 31.5mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応