カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • SMC(166)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • MURATA(村田製作所)(13)
  • BROADCOM(9)
  • TDK(8)
  • HIOKI(日置電機)(7)
  • 東芝(5)
  • ネグロス電工(5)
  • LITTELFUSE(4)
  • Banner(4)
  • KITO(キトー)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • Vesrah(3)
  • AMPHENOL(3)
  • RENESAS(3)
  • VISHAY(3)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • タンガロイ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-16s」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,25V dc, ELXZ250ELL471MJ16S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,25V dc, ELXZ250ELL471MJ16S

    日本ケミコン
    619税込681
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 6800μF, ,16V dc, EKMG160ELL682MLN3S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 6800μF, ,16V dc, EKMG160ELL682MLN3S

    日本ケミコン
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 6800μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm。高さ = 31.5mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 2700μF, ,16V dc, ELXZ160ELL272MK30S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 2700μF, ,16V dc, ELXZ160ELL272MK30S

    日本ケミコン
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2700μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。LXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHEMI-CON コンデンサ 1000μF, ,16V dc, ELXZ160ELL102MJ20S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 1000μF, ,16V dc, ELXZ160ELL102MJ20S

    日本ケミコン
    659税込725
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 5000h。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応