カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • RS PRO(25)
  • SMC(18)
  • KEMET(18)
  • 三菱電機(14)
  • コガネイ(13)
  • XP POWER(13)
  • omron(オムロン)(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • パナソニックコネクト(12)
  • アズワン(11)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(11)
  • onsemi(11)
  • 神戸製鋼(9)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(8)
  • CONTEC(コンテック)(8)
  • コーセル(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-350」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,35V dc, ELXZ350ELL471MJ20S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,35V dc, ELXZ350ELL471MJ20S日本ケミコン
519税込571
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 350 V ac,15nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 350 V ac,15nF,±5% HACD シリーズ日本ケミコン
2,498税込2,748
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 15nF電圧 = 1.6 kV dc, 350 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 15mm長さ = 19.7mm奥行き = 12mm高さ = 12.6mm寸法 = 19.7 x 12 x 12.6mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 1000μF, ,35V dc, ELXZ350ELL102MK25S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 1000μF, ,35V dc, ELXZ350ELL102MK25S日本ケミコン
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -55℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2 kV dc, 350 V ac,15nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2 kV dc, 350 V ac,15nF,±5% HACD シリーズ日本ケミコン
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 15nF電圧 = 2 kV dc, 350 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 15mm長さ = 19.7mm奥行き = 14.9mm高さ = 15.6mm寸法 = 19.7 x 14.9 x 15.6mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 350 V ac,27nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 350 V ac,27nF,±5% HACD シリーズ日本ケミコン
2,898税込3,188
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 27nF電圧 = 1.6 kV dc, 350 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 15mm長さ = 19.7mm奥行き = 14.3mm高さ = 15mm寸法 = 19.7 x 14.3 x 15mm温度特性 = PP許容差(プラス) = +5%共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 350 V ac,8.2nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 350 V ac,8.2nF,±5% HACD シリーズ日本ケミコン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 8.2nF電圧 = 1.6 kV dc, 350 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 15mm長さ = 19.7mm奥行き = 10.1mm高さ = 10.6mm寸法 = 19.7 x 10.1 x 10.6mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2 kV dc, 350 V ac,3.3nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2 kV dc, 350 V ac,3.3nF,±5% HACD シリーズ日本ケミコン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 3.3nF電圧 = 2 kV dc, 350 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 15mm長さ = 19.7mm奥行き = 8.9mm高さ = 9.3mm寸法 = 19.7 x 8.9 x 9.3mm温度特性 = PP最大動作温度 = +105℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 350V dc 10μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 350V dc 10μF日本ケミコン
18,980税込20,878
1袋(200個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 350V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10.5 (Dia.) x 21.5mm高さ = 21.5mm直径 = 10.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXG誘電正接 = 0.24%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 350 V ac,10nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 350 V ac,10nF,±5% HACD シリーズ日本ケミコン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 1.6 kV dc, 350 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 15mm長さ = 19.7mm奥行き = 10.6mm高さ = 11.2mm寸法 = 19.7 x 10.6 x 11.2mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 350V dc 4.7μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 350V dc 4.7μF日本ケミコン
779税込857
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 350V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG許容差 = ±20%315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2 kV dc, 350 V ac,4.7nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2 kV dc, 350 V ac,4.7nF,±5% HACD シリーズ日本ケミコン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 2 kV dc, 350 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 15mm長さ = 19.7mm奥行き = 9.7mm高さ = 10.2mm寸法 = 19.7 x 9.7 x 10.2mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2 kV dc, 350 V ac,47nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2 kV dc, 350 V ac,47nF,±5% HACD シリーズ日本ケミコン
3,998税込4,398
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 2 kV dc, 350 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 17.5mm長さ = 22.7mm奥行き = 16.5mm高さ = 17.3mm寸法 = 22.7 x 16.5 x 17.3mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2 kV dc, 350 V ac,100nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2 kV dc, 350 V ac,100nF,±5% HACD シリーズ日本ケミコン
5,498税込6,048
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 2 kV dc, 350 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 27.7mm奥行き = 19.5mm高さ = 20.5mm寸法 = 27.7 x 19.5 x 20.5mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 350 V ac,330nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 350 V ac,330nF,±5% HACD シリーズ日本ケミコン
9,998税込10,998
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 330nF電圧 = 1.6 kV dc, 350 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 27.7mm奥行き = 25.3mm高さ = 26.5mm寸法 = 27.7 x 25.3 x 26.5mm温度特性 = PPリード径 = 1mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2 kV dc, 350 V ac,10nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2 kV dc, 350 V ac,10nF,±5% HACD シリーズ日本ケミコン
2,898税込3,188
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 2 kV dc, 350 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 15mm長さ = 19.7mm奥行き = 12.9mm高さ = 13.5mm寸法 = 19.7 x 12.9 x 13.5mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 33μF 350V dc 1袋 5個入 日本ケミコンコンデンサ 33μF 350V dc 1袋 5個入日本ケミコン
2,498税込2,748
1袋(5個)
欠品中
電子バラスト回路、及びその他の長寿命製品の用途 リプル電流に対する耐久性: 8,000 → 10,000時間 @ 105℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:33μF●電圧:350V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16.5 (Dia.) x 21.5mm●高さ:21.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:900mArms●誘電正接:0.24%アズワン品番65-6981-70