カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン
- BIGM(丸山製作所)(245)
- コガネイ(30)
- ホンダ(9)
- LITTELFUSE(4)
- 共立電気計器(3)
- SCHURTER(3)
- RECOM(2)
- ROHM(2)
- ABB(2)
- 新日本無線(2)
- DiodesZetex(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 長野計器(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 北陽電機(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「f500ma」の検索結果
特価

CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, ELXS501VSN471MA60S
日本ケミコン¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 500V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 60mm。長さ = 60mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.2%。日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、LXSシリーズ. 長寿命大容量アルミ電解コンデンサ、LXSシリーズ. リプル電流に対する耐久性: 5000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V LXQシリーズからの小型化 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電に最適RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,500V dc, EKMS501VSN471MA60S
日本ケミコン¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 500V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 60mm。長さ = 60mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.2%。日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、KMSシリーズ. KMSシリーズ、大容量アルミ電解コンデンサ主な用途は、太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源などです。. 特長と利点:. 小型化されたスナップイン リプル電流に対する耐久性: 3000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V 静電容量範囲: 47 → 3300 μF 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電での用途RoHS指令(10物質対応)対応