カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン
- モノタロウ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(152)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- KOA(13)
- VISHAY(13)
- ニチコン(7)
- WURTH ELEKTRONIK(7)
- ホンダ(5)
- RECOM(5)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- KEMET(3)
- RS PRO(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- EZO(北日本精機)(2)
- NSK(日本精工)(2)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ルビコン(1)
- ナベヤ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーン購入法適合(2)
再生紙使用マーク適合(2)
「f6800」の検索結果

日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 6800μF
日本ケミコン¥739税込¥8131個3日以内出荷仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 40mm長さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = GPAリップル電流 = 4230mArmsGPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ. GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサは、GXEの小型化されたた低インピーダンス及び高リプル電流版です。 短絡時間を150 ℃で、長寿命を125 ℃で保証 仕様のESRを耐久性テスト後に実現 高リプル電流の車載用途向け(直接燃料噴射、電動パワーステアリングなど)RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 6800μF, ,16V dc, EKMG160ELL682MLN3S
日本ケミコン¥2,398税込¥2,6381袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 6800μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm。高さ = 31.5mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 6800μF, ,25V dc, EKMG250ELL682MMP1S
日本ケミコン¥2,398税込¥2,6381袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 6800μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm。高さ = 35.5mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(5個)当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から10日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
大形アルミ電解コンデンサ ネジ端子形
日本ケミコン¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から10日以内出荷種類電解コンデンサ周波数(Hz)120耐久性規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz再生紙使用マーク適合
EKMH250VSN682MP30S
日本ケミコン¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷寸法(mm)23(Dia.)×30電圧25Vdc直径(Φmm)23高さ(mm)30シリーズKMH寿命2000h許容差±20%漏れ電流(mA)3極性極性誘電正接0.003RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.86rms静電容量(μF)6800最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)10