カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • モノタロウ(1)
  • Smart Stock(10)
  • ケナメタル(6)
  • ELPA(4)
  • (4)
  • アイリスチトセ(4)
  • MIKASA (ミカサ)(4)
  • オリエンタルモーター(3)
  • TRUSCO(3)
  • ケーマックス(3)
  • コンバム(旧:妙徳)(2)
  • フジカラー(2)
  • king(撮影・写真用品)(2)
  • 侍BLACK(2)
  • HEADS(ヘッズ)(2)
  • サンビー(1)
  • シヤチハタ(1)
  • ノガ(1)
  • 三菱マテリアル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kmg」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF日本ケミコン
729税込802
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KMG許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
skm特集
  • おすすめ人気ランキング
  • skm