カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン
- SMC(55)
- SKC(環境測定)(8)
- CKD(7)
- DNライティング(6)
- HORIBA(堀場製作所)(4)
- ホンダ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アサヒフードアンドヘルスケア(3)
- KSフィルター(3)
- コカ・コーラ(3)
- サンワサプライ(2)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(2)
- オーニット(2)
- バウアーズ(2)
- カネソウ(2)
- オートジュエリー(2)
- エスコ(1)
- クラウン[事務用品](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「mg350」の検索結果

日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF
日本ケミコン¥469税込¥5161袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG端子タイプ = スルーホール実装315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
EKMG350ELL472MMP1S
日本ケミコン¥2,998税込¥3,2981袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)18(Dia.)×35.5電圧35Vdc直径(Φmm)18高さ(mm)35.5シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.91静電容量(μF)4700最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
EKMG350ELL221MHB5D
日本ケミコン¥539税込¥5931袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)8(Dia.)×11.5電圧35Vdc直径(Φmm)8高さ(mm)11.5シリーズKMGRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
ESMG350ELL102MK20S
日本ケミコン¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)12.5(Dia.)×20電圧35Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)20シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.145静電容量(μF)1000最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
EKMG350ELL102MK20S
日本ケミコン¥1,098税込¥1,2081袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)12.5(Dia.)×20電圧35Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)20シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)810静電容量(μF)1000最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
ESMG350ELL222ML25S
日本ケミコン¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷寸法(mm)16(Dia.)×25電圧35Vdc直径(Φmm)16高さ(mm)25シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.785静電容量(μF)2200最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
ESMG350ELL472MMP1S
日本ケミコン¥3,898税込¥4,2881袋(5個)7日以内出荷寸法(mm)18(Dia.)×35.5電圧35Vdc直径(Φmm)18高さ(mm)35.5シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)2.7静電容量(μF)4700最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
ESMG350ELL470ME11D
日本ケミコン¥469税込¥5161袋(5個)7日以内出荷寸法(mm)5(Dia.)×11電圧35Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)130静電容量(μF)47最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF
日本ケミコン¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応