カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(50)
  • SMC(45)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(18)
  • タンガロイ(14)
  • ボンマックス(9)
  • エスコ(8)
  • ミヤマ電器(8)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • ハリケーン(4)
  • brembo(4)
  • サンドビック(3)
  • ナベヤ(3)
  • マル信無線電機(3)
  • カーメックス(2)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(2)
  • 関西通信電線(2)
  • ミヤコ自動車(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mj-006」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF日本ケミコン
729税込802
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KMG許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, EKMG6R3ELL222MJ20S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, EKMG6R3ELL222MJ20S日本ケミコン
499税込549
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1500μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1500μF日本ケミコン
699税込769
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 20mm長さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = KY許容差(プラス) = 20%KYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 6.8μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 6.8μF日本ケミコン
759税込835
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 6.8μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
研磨剤 100000特集