カテゴリ

  • 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • モノタロウ(1)
  • スバル(33)
  • ホンダ(25)
  • エスコ(17)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
  • ZEALOT(ジーロット)(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • タンガロイ(3)
  • マル信無線電機(3)
  • イスカル(2)
  • H&H(2)
  • エレコム(2)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(2)
  • マサダ製作所(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • いけうち(2)
  • MAC8(マックエイト)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mj-20」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(1件のレビュー)
839税込923
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 47μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 47μF日本ケミコン
779税込857
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ許容差 = ±20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF日本ケミコン
729税込802
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KMG許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF日本ケミコン
519税込571
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXZ寿命 = 5000hアルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μF日本ケミコン
899税込989
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1500μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1500μF日本ケミコン
699税込769
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 20mm長さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = KY許容差(プラス) = 20%KYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, EKMG6R3ELL222MJ20S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, EKMG6R3ELL222MJ20S日本ケミコン
499税込549
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
EKMG500ELL471MJ20S 日本ケミコンEKMG500ELL471MJ20S日本ケミコン
549税込604
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×20電圧50Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)20シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)530静電容量(μF)470最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF日本ケミコン
949税込1,044
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 4.7μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 4.7μF日本ケミコン
759税込835
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMGリップル電流 = 56mA315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF日本ケミコン
599税込659
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 20mm長さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = KYリップル電流 = 1400mArmsKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,35V dc, ELXZ350ELL471MJ20S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,35V dc, ELXZ350ELL471MJ20S日本ケミコン
519税込571
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
EKY-350ELL471MJ20S 日本ケミコンEKY-350ELL471MJ20S日本ケミコン
599税込659
1袋(10個)
5日以内出荷
長さ(mm)20寸法(mm)10(Dia.)×20電圧35Vdc直径(Φmm)10シリーズKY寿命7000h許容差±20%漏れ電流(μA)164RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、スルーホールテクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)46リップル電流(mA)1400rms静電容量(μF)470最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF日本ケミコン
559税込615
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXZ寿命 = 5000hアルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 350V dc 10μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 350V dc 10μF日本ケミコン
18,980税込20,878
1袋(200個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 350V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10.5 (Dia.) x 21.5mm高さ = 21.5mm直径 = 10.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXG誘電正接 = 0.24%RoHS指令(10物質対応)対応
EKMG101ELL101MJ20S 日本ケミコンEKMG101ELL101MJ20S日本ケミコン
519税込571
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×20電圧100Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)20シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)265静電容量(μF)100最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
EKMG100ELL222MJ20S 日本ケミコンEKMG100ELL222MJ20S日本ケミコン
699税込769
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×20電圧10Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)20シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)760静電容量(μF)2200最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
CHEMI-CON コンデンサ 1000μF, ,16V dc, ELXZ160ELL102MJ20S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 1000μF, ,16V dc, ELXZ160ELL102MJ20S日本ケミコン
559税込615
1袋(5個)
5日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 5000h許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 100μF, ,100V dc, ESMG101ELL101MJ20S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 100μF, ,100V dc, ESMG101ELL101MJ20S日本ケミコン
899税込989
1袋(5個)
5日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,50V dc, ESMG500ELL471MJ20S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,50V dc, ESMG500ELL471MJ20S日本ケミコン
949税込1,044
1袋(5個)
5日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = 4 μAmA315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF日本ケミコン(1件のレビュー)
639税込703
1袋(5個)
6日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000hSMG Series. Miniature size from SME Series Solvent proof typeRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 470μF 50V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 470μF 50V dc 1袋 10個入日本ケミコン
1,998税込2,198
1袋(10個)
欠品中
仕様●静電容量:470μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10.5 (Dia.) x 21.5mm●高さ:21.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:760mArms●誘電正接:0.12%アズワン品番65-7123-38
コンデンサ 10μF 250V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 10μF 250V dc 1袋 10個入日本ケミコン
1,498税込1,648
1袋(10個)
欠品中
電子バラスト回路、及びその他の長寿命製品の用途 リプル電流に対する耐久性: 8,000 → 10,000時間 @ 105℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:10μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10.5 (Dia.) x 21.5mm●高さ:21.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●極性あり:極性●誘電正接:0.2%アズワン品番65-6981-54
アルミ電解コンデンサー 470UF 20% 50V ラジアル 日本ケミコンアルミ電解コンデンサー 470UF 20% 50V ラジアル日本ケミコン
99税込109
1個
23日以内出荷
s-260-20特集