カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン
- モノタロウ(2)
- ホンダ(613)
- エスコ(36)
- SMC(27)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(19)
- タンガロイ(17)
- マル信無線電機(10)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- 弘益(6)
- azbil(旧:山武)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- MURATA(村田製作所)(4)
- KEMET(4)
- エレコム(3)
- TRUSCO(3)
- マイゾックス(3)
- ナベヤ(3)
- 浦和工業(3)
- ケーピープラテック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「mj-3」の検索結果
特価

日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 2200μF
日本ケミコン¥659税込¥7251袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KY許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ KYシリーズ 105℃. 低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現 105℃4,000 to 10,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF
日本ケミコン¥649税込¥7141袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KY許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ KYシリーズ 105℃. 低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現 105℃4,000 to 10,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF
日本ケミコン¥659税込¥7251袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KY許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ KYシリーズ 105℃. 低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現 105℃4,000 to 10,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 100V 100uF(105℃・低Z品)
日本ケミコン¥149税込¥1641個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)100静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.08パッケージラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
CHEMI-CON コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, EKMG6R3ELL222MJ20S
日本ケミコン¥849税込¥9341袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 2200μF。電圧 = 6.3V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1500μF
日本ケミコン¥699税込¥7691袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 20mm長さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = KY許容差(プラス) = 20%KYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF
日本ケミコン¥779税込¥8571袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KMG許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応