カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン
- 東名通信工業(2)
- オーム電機(1)
- 神保電器(2)
- ナベヤ(1)
- ALPINE(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
- マル信無線電機(1)
- brembo(1)
- MANN-FILTER(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
- カナテクス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mj-4s」の検索結果

日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 4.7μF
日本ケミコン¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMGリップル電流 = 56mA315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応