カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(289)
  • NAKANO(99)
  • ALLSHENG(17)
  • NB(日本ベアリング)(9)
  • THK(8)
  • マイコンキットドットコム(7)
  • NTN(エヌティーエヌ)(6)
  • エスコ(4)
  • 千代田通商(4)
  • TORAY(東レ)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • サクラクレパス(2)
  • セコニック(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ミドリ安全(2)
  • ヨドノ(2)
  • EBM(江部松商事)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mk-30」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 33μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 33μF日本ケミコン(1件のレビュー)
619税込681
1袋(2個)
当日出荷
仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 30mm高さ = 30mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ許容差(マイナス) = -20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 25V 2200uF(105℃・超低Z・超低ESR) 日本ケミコン高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 25V 2200uF(105℃・超低Z・超低ESR)日本ケミコン
299税込329
1個
5日以内出荷
日本ケミコンのKZHシリーズは低抵抗の電解液を採用した高周波平滑用の電解コンデンサー(105℃仕様)です。 高い周波数でコンデンサーの動作を阻害する等価直列抵抗(ESR)を低減しました。 同社KZEシリーズの改良型で耐久性が向上しています。 耐基板洗浄品ではありません。
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)25ケース寸法(mm)12.5×30寿命6000hrs静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.013(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.14定格リプル電流(mArms)3450リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1200μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1200μF日本ケミコン
1,098税込1,208
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1200μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 30mm高さ = 30mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = LXZ寿命 = 7000hLXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 35V 1500uF(105℃・超低Z・超低ESR) 日本ケミコン高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 35V 1500uF(105℃・超低Z・超低ESR)日本ケミコン
399税込439
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)35ケース寸法(mm)12.5×30寿命6000hrs静電容量1500μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.013(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.12定格リプル電流(mArms)3450リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2700μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2700μF日本ケミコン
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2700μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 30mm高さ = 30mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = LXZ寿命 = 7000hLXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF日本ケミコン
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXY寿命 = 7000hLXY SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン 電解コンデンサ 680μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 680μF日本ケミコン
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
日本ケミコン 電解コンデンサ 1200μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 1200μF日本ケミコン
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
gv-30特集