カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • ハンマーキャスター(10)
  • omron(オムロン)(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • TRUSCO(5)
  • シム&ゲージ(3)
  • ミヤコ(3)
  • ICOM(アイコム)(3)
  • TSK(3)
  • SK11(3)
  • エスコ(2)
  • セコニック(2)
  • ネグロス電工(2)
  • ミドリ安全(2)
  • 理研コランダム(2)
  • マイト工業株式会社(2)
  • Canon(2)
  • 東京スクリーン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mk100」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
939税込1,033
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 2200μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 2200μF日本ケミコン
279税込307
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KRG寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃. μ4×7L to μ18×25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF日本ケミコン
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXY寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ LXYシリーズ 105℃. 小型アルミ電解コンデンサ 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 105℃、 2,000から5,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 4700μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 4700μF日本ケミコン
1,498税込1,648
1袋(5個)
6日以内出荷
仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応