カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン
- BIGM(丸山製作所)(32)
- NB(日本ベアリング)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- タカチ電機工業(1)
- タンガロイ(2)
- ホンダ(7)
- マキタ(1)
- 弘益(2)
- 法山本店(2)
- 鈴木楽器製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mp181」の検索結果

電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形
日本ケミコン(5件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から7日以内出荷KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105