カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • piaggio(ピアッジオグループ)(35)
  • MV AGUSTA(2)
  • ミドリ安全(1)
  • CADDOCK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp821」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電解コンデンサ KMSシリーズ 日本ケミコン電解コンデンサ KMSシリーズ日本ケミコン(1件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。 太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。
用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など取付方式スルーホールシリーズKMS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)3000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105リードピッチ(mm)10
CHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,200V dc, EKMQ201VSN821MP45S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,200V dc, EKMQ201VSN821MP45S日本ケミコン
819税込901
1個
5日以内出荷
静電容量 = 820μF電圧 = 200V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 45mm長さ = 45mm動作温度 Min = -25℃直径 = 22mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
RoHS指令(10物質対応)対応