カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン
- BRIDGE[自動車用品](1)
- JTC(2)
- TAISHA(大社)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- VOSTONE(ボストン)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- イチネンTASCO(1)
- エスコ(3)
- ミヤコ自動車(2)
- 雅(2)
「mr-100p」の検索結果

【まとめ買い】大型アルミ電解コンデンサ KMRシリーズ
日本ケミコン¥99,980~税込¥109,978~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷従来のKMQシリーズの定格リプル電流を同一サイズで最大50%向上させました。スイッチング電源、インバータ用途に最適です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途スイッチング電源、インバータ用。温度範囲(℃)【カテゴリ】-25~105耐久性2000時間
【まとめ買い】大型アルミ電解コンデンサ LXSシリーズ
日本ケミコン¥99,980~税込¥109,978~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップしています。スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途スイッチング電源、インバータ用。温度範囲(℃)【カテゴリ】-25~105耐久性5000時間
【まとめ買い】大型アルミ電解コンデンサ KMQシリーズ
日本ケミコン¥99,980~税込¥109,978~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途スイッチング電源、インバータ用。温度範囲(℃)【カテゴリ】-25~105耐久性2000時間
【まとめ買い】大型アルミ電解コンデンサ KMSシリーズ
日本ケミコン¥99,980~税込¥109,978~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大しました。太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップしました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途スイッチング電源、インバータ用。温度範囲(℃)【カテゴリ】-40~105耐久性3000時間
【まとめ買い】大型アルミ電解コンデンサ LHUシリーズ
日本ケミコン¥539,800~税込¥593,780~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷サーバー電源や太陽光発電用途向け高耐圧品をラインアップしています。データセンターサーバおよび蓄電システム(ESS)向けに、新電極箔の開発・採用により高耐圧化と大容量化を実現しました。ラインアップは製品高さ最大100mm、定格電圧最大500Vです。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途データセンターサーバおよび蓄電システム(ESS)用。温度範囲(℃)【カテゴリ】-40~105定格電圧 DC V450誘電正接~0.2(20℃/120Hz)耐久性5000時間
【まとめ買い】大型アルミ電解コンデンサ KHUシリーズ
日本ケミコン¥499,800~税込¥549,780~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷サーバー電源や太陽光発電用途向け高耐圧品をラインアップしています。データセンターサーバおよび蓄電システム(ESS)向けに、新電極箔の開発・採用により高耐圧化と大容量化を実現しました。ラインアップは製品高さ最大100mm、定格電圧最大500Vです。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途データセンターサーバおよび蓄電システム(ESS)用。温度範囲(℃)【カテゴリ】-40~105定格電圧 DC V450誘電正接~0.2(20℃/120Hz)耐久性3000時間