カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • 三菱電機(22)
  • IRC(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • 永田製作所(10)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • サカタ製作所(8)
  • 共栄プラスチック(6)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • NACHI(不二越)(4)
  • 日動工業(4)
  • 寺崎電気産業(4)
  • RS PRO(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • アソー(2)
  • エスコ(2)
  • NSK(日本精工)(2)
  • omron(オムロン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf30」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 47V, 1000A 日本ケミコン日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 47V, 1000A日本ケミコン
529税込582
1袋(5個)
当日出荷
仕様バリスタ電圧:47V●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:37V●制限電圧:93V●クランプ電流:5A●エネルギー:5.6J●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:4nF●厚さ:5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5mm●リードピッチ:7.5mm●小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,4 kV dc, 720 V ac,10nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,4 kV dc, 720 V ac,10nF,±5% HACD シリーズ日本ケミコン
7,598税込8,358
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 4 kV dc, 720 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 30mm長さ = 34.7mm奥行き = 15.6mm高さ = 16.3mm寸法 = 34.7 x 15.6 x 16.3mm温度特性 = PP許容差(マイナス) = -5%共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,4 kV dc, 720 V ac,8.2nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,4 kV dc, 720 V ac,8.2nF,±5% HACD シリーズ日本ケミコン
5,498税込6,048
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 8.2nF電圧 = 4 kV dc, 720 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 30mm長さ = 34.7mm奥行き = 14.3mm高さ = 15mm寸法 = 34.7 x 14.3 x 15mm温度特性 = PPリード径 = 1mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,4 kV dc, 720 V ac,27nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,4 kV dc, 720 V ac,27nF,±5% HACD シリーズ日本ケミコン
9,998税込10,998
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 27nF電圧 = 4 kV dc, 720 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 30mm長さ = 34.7mm奥行き = 24.2mm高さ = 25.5mm寸法 = 34.7 x 24.2 x 25.5mm温度特性 = PPリード径 = 1mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2.5 kV dc, 500 V ac,100nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2.5 kV dc, 500 V ac,100nF,±5% HACD シリーズ日本ケミコン
9,998税込10,998
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 2.5 kV dc, 500 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 30mm長さ = 34.7mm奥行き = 25.4mm高さ = 26.6mm寸法 = 34.7 x 25.4 x 26.6mm温度特性 = PPリード径 = 1mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,4 kV dc, 720 V ac,22nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,4 kV dc, 720 V ac,22nF,±5% HACD シリーズ日本ケミコン
9,198税込10,118
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 4 kV dc, 720 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 30mm長さ = 34.7mm奥行き = 22.1mm高さ = 23.2mm寸法 = 34.7 x 22.1 x 23.2mm温度特性 = PP許容差(プラス) = +5%共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
nf30-fa特集