仕様静電容量 = 100nF電圧 = 200 V ac, 800 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = TACDリードピッチ = 10mm長さ = 16.2mm奥行き = 9.8mm高さ = 10.3mm寸法 = 16.2 x 9.8 x 10.3mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応