カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • SMC(98)
  • 日野自動車(68)
  • BIGM(丸山製作所)(52)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • 椿本チエイン(17)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • ニムラ(8)
  • BONDHUS(6)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • KHK(小原歯車工業)(5)
  • コクヨ(5)
  • TRUSCO(5)
  • 日東工業(5)
  • ヤガミ(5)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4)
  • HJC(エッチジェイシー)(4)
  • グリーンクロス(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-332」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ESMG250ELL332ML25S 日本ケミコン

    ESMG250ELL332ML25S

    日本ケミコン
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)16(Dia.)×25電圧25Vdc直径(Φmm)16高さ(mm)25シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.975静電容量(μF)3300最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
  • EKY-100ELL332MK25S 日本ケミコン

    EKY-100ELL332MK25S

    日本ケミコン
    989税込1,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)25寸法(mm)12.5×25電圧10Vdc直径(Φmm)12.5シリーズKY寿命8000h許容差±20%漏れ電流(μA)330RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、スルーホールテクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)27リップル電流(mA)2230rms静電容量(μF)3300最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF

    日本ケミコン
    849税込934
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KMG許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 3300μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 3300μF

    日本ケミコン
    619税込681
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 3300μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 3300μF

    日本ケミコン
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KYリード径 = 0.6mmKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF

    日本ケミコン
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = KRG寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃. μ4×7L to μ18×25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF

    日本ケミコン
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXY寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ LXYシリーズ 105℃. 小型アルミ電解コンデンサ 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 105℃、 2,000から5,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 25V 3300uF(105℃・超低Z・超低ESR) 日本ケミコン

    高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 25V 3300uF(105℃・超低Z・超低ESR)

    日本ケミコン
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)25ケース寸法(mm)16×25寿命6000hrs静電容量3300μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.013(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.14定格リプル電流(mArms)3630パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 3300μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 3300μF

    日本ケミコン
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXZ寿命 = 8000hアルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 3300μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 3300μF

    日本ケミコン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000hSMG Series. Miniature size from SME Series Solvent proof typeRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 3300μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 3300μF

    日本ケミコン
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応