カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • モノタロウ(1)
  • SMC(46)
  • ハンマーキャスター(21)
  • エスコ(16)
  • 三菱電機(11)
  • 宇佐美工業(10)
  • コクヨ(9)
  • イマオコーポレーション(8)
  • TRUSCO(8)
  • uni(三菱鉛筆)(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • シンコー(7)
  • アズワン(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • 富士電機(5)
  • 東洋バルヴ(5)
  • azbil(旧:山武)(5)
  • 発紘電機/富士電機(5)
  • 日本レヂボン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sーn10」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電解コンデンサ LXSシリーズ 日本ケミコン電解コンデンサ LXSシリーズ日本ケミコン(2件のレビュー)
799税込879
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適。
取付方式スルーホールシリーズLXS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)5000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~105リードピッチ(mm)10
電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形日本ケミコン(5件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形日本ケミコン(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形日本ケミコン(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
EKMH500VSN103MR50S 日本ケミコンEKMH500VSN103MR50S日本ケミコン
869税込956
1個
3日以内出荷
寸法(mm)31(Dia.)×50電圧50Vdc直径(Φmm)31高さ(mm)50シリーズKMH寿命2000h許容差±20%漏れ電流(mA)3極性極性誘電正接0.002RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)4.04rms静電容量(μF)10000最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)10
コンデンサ 10000μF 35V dc 1袋 2個入 日本ケミコンコンデンサ 10000μF 35V dc 1袋 2個入日本ケミコン
1,998税込2,198
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様●静電容量:10000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:31 (Dia.) x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●直径:31mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●リップル電流:2.9Arms●誘電正接:0.25%アズワン品番65-7206-09
アルミニウム電解コンデンサ リード形 25V 10000uF(105℃品・35mm) 日本ケミコンアルミニウム電解コンデンサ リード形 25V 10000uF(105℃品・35mm)日本ケミコン
919税込1,011
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)25端子形状ツメ端子端子間ピッチ(mm)10ケース寸法(mm)25.4×35静電容量10000μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.3パッケージ基板自立形定格電流(Arms)2.42
大形アルミ電解コンデンサ 25V 10000μF 105℃品 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 25V 10000μF 105℃品日本ケミコン
769税込846
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)25ケース寸法(mm)22×40静電容量10000μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.3パッケージ基板自立形定格電流(Arms)3.09
EKMH630VSN103MA50S 日本ケミコンEKMH630VSN103MA50S日本ケミコン
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
寸法(mm)36(Dia.)×50電圧63Vdc直径(Φmm)36高さ(mm)50シリーズKMH寿命2000h許容差±20%漏れ電流(mA)3極性極性誘電正接0.0015RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)4.4rms静電容量(μF)10000最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)10