カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- KSフィルター(2)
- NB(日本ベアリング)(1)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- アルトコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- オイレス工業(2)
- コガネイ(2)
- ニューレジストン(1)
- ベッセル(1)
- 南国フレキ工業(2)
- 岩田製作所(3)
- 平和テクニカ(1)
- 日本レヂボン(1)
- 東芝(1)
- 青木精密工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「sa205」の検索結果
特価

大形アルミ電解コンデンサ 200V 1200μF 105℃品
日本ケミコン¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+105定格電圧(V)200端子形状ツメ端子端子間ピッチ(mm)10ケース寸法(mm)30×40静電容量1200μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)2.65
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 25V 2200uF(105℃・超低Z・超低ESR)
日本ケミコン¥299税込¥3291個3日以内出荷日本ケミコンのKZHシリーズは低抵抗の電解液を採用した高周波平滑用の電解コンデンサー(105℃仕様)です。 高い周波数でコンデンサーの動作を阻害する等価直列抵抗(ESR)を低減しました。 同社KZEシリーズの改良型で耐久性が向上しています。 耐基板洗浄品ではありません。使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)25ケース寸法(mm)12.5×30寿命6000hrs静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.013(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.14定格リプル電流(mArms)3450リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
大形アルミ電解コンデンサ 250V 220μF 105℃品
日本ケミコン¥869税込¥9561個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+105定格電圧(V)250ケース寸法(mm)25.4×25静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)0.95
大形アルミ電解コンデンサ 200V 470μF 105℃品
日本ケミコン¥889税込¥9781個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)200ケース寸法(mm)22×30静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)1.97
大形アルミ電解コンデンサ 200V 680μF 105℃品
日本ケミコン¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+105定格電圧(V)200ケース寸法(mm)30×30静電容量680μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)1.78
アルミニウム電解コンデンサ 25V 220uF(105℃・表面実装対応品)
日本ケミコン¥129税込¥1421個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)25ケース寸法(mm)Φ8.0×10.0静電容量220μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.18定格リプル電流(mArms)320