カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン
- BIGM(丸山製作所)(10)
- Bulls(ブルズ)(5)
- INAX(LIXIL)(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- MSTコーポレーション(4)
- MURATA(村田製作所)(2)
- RS PRO(8)
- TKG(2)
- アイネックス(4)
- エスコ(2)
- ダイケン(6)
- ニチコン(3)
- バンドー化学(2)
- マクセル(2)
- ルビコン(3)
- 三菱電機(3)
- 雅(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「sa47」の検索結果
特価

日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF
日本ケミコン¥689税込¥7581袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 470μF
日本ケミコン¥1,798税込¥1,9781個欠品中仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM許容差 = ±20%基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応