カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • Rectorseal(1)
  • NAKATAKI(5)
  • 日本エレパーツ(4)
  • 三菱マテリアル(2)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • CKD(1)
  • ノーブランド(1)
  • R&G RACING PRODUCTS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「srg-5」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンデンサ 3.3μF 50V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 3.3μF 50V dc 1袋 10個入日本ケミコン
449税込494
1袋(10個)
7日以内出荷
低プロファイル: Φ4 x 7 → Φ18 x 25 mm 耐久性: 1,000 → 2,000時間 @ 85℃ 耐溶剤性タイプ(注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4.5 (Dia.) x 8mm●高さ:8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●リップル電流:19mArms●誘電正接:0.12%アズワン品番65-6981-82
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 33μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 33μF日本ケミコン
15,980税込17,578
1袋(200個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.8 (Dia.) x 10.5mm高さ = 10.5mm直径 = 6.8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = SRG許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330μF日本ケミコン
25,980税込28,578
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 14.5mm高さ = 14.5mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = SRG端子タイプ = ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 100μF 50V dc 1袋 10個入日本ケミコン
2,698税込2,968
1袋(10個)
6日以内出荷
仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10.5 (Dia.) x 10.5mm●高さ:10.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:240mArms●誘電正接:0.12%アズワン品番65-6980-62