カテゴリ

  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(6)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(39)
  • 空調・電設資材/電気材料(25)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(4)
  • 自動車用品(39,656)
  • トラック用品(169,916)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • サカタ製作所
  • モノタロウ(5,910)
  • ホンダ(316,085)
  • MAZDA(マツダ)(217,126)
  • SMC(207,769)
  • トヨタ(140,366)
  • ミツビシ(138,013)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,899)
  • ニッサン(88,068)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,173)
  • エスコ(75,285)
  • スズキ(68,816)
  • BIGM(丸山製作所)(66,164)
  • スバル(61,753)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,556)
  • いすゞ自動車(43,269)
  • BMW(40,308)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,784)
商品レビュー
  • 以上(82)
  • 以上(88)
  • 以上(88)
  • 以上(89)
価格
  • 1,500円以下(26,512)
  • 1,500-10,000円(70,819)
  • 10,000-50,000円(68,112)
  • 50,000-100,000円(27,779)
  • 100,000円以上(33,395)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
209,646件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう(MB990)REMOVER,ORN三菱ふそう(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレームハイセット付 サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレームハイセット付サカタ製作所(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から5日以内出荷
ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。板厚(mm)2.3板幅(mm)29下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7タイプ剣先5/16
ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン) サカタ製作所ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン)サカタ製作所(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(30個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキンフェルト+防水材
サビ取りブラシソケット サカタ製作所サビ取りブラシソケットサカタ製作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷
サビついたボルトのサビを数秒で簡単に落とすことができます。 適合サイズはM8・M10(W5/16・W3/8) 対応ボルト長さは65mm以下です。
用途ボルトのサビ取りに付属品ブラシM8(W5/6)用×1枚(本体組込)、ブラシM10(W3/8)用×1枚内径(Φmm)ブラシM8(W5/16)用:6、ブラシM10(W3/8)用:8材質(ブラシ部)ステンレス毛先幅(mm)0.25適合ボルト径M8(W5/16)、M10(W3/8)
重ね式折板屋根用88タイプ用 妻タイトフレームハイセット付 サカタ製作所重ね式折板屋根用88タイプ用 妻タイトフレームハイセット付サカタ製作所(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。板厚(mm)2.5板幅(mm)29下穴径(Φmm)8質量(kg)0.21タイプ剣先5/16
(MK666)オイルパンドレンコックG/K 三菱ふそう(MK666)オイルパンドレンコックG/K三菱ふそう
369税込406
1個
当日出荷
(MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう(MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H三菱ふそう
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ハゼ取付金具 サカタ製作所ハゼ取付金具サカタ製作所(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用ボルト(上部)M10
(MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう(MH056)24V:21W:オレンジキュ三菱ふそう
669税込736
1個
当日出荷
(MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう(MC138)チェーン,ゲート三菱ふそう(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
(MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう(MK387)コンデンサリレー三菱ふそう(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
(ME130)オイルエレメント 三菱ふそう(ME130)オイルエレメント三菱ふそう
5,998税込6,598
1個
当日出荷
(ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう(ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ三菱ふそう(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
ハゼ取付金具 サカタ製作所ハゼ取付金具サカタ製作所
729税込802
1個
当日出荷
本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。 ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具の固定に。適合屋根:角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用材質(本体)高耐食性めっき鋼板ボルト径(上部)M10締付トルク(N・m)(目安)27適合ソケット対辺17mm
山座金付ナット サカタ製作所山座金付ナットサカタ製作所
579税込637
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ナットと山座金がひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
用途止水パッキンと組み合わせることで、重ね式折板の剣先ボルトに取り付けて使用できます。
(MF434)ナット フランジ(10)MM 三菱ふそう(MF434)ナット フランジ(10)MM三菱ふそう(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
サビ取りブラシ Lite ボルト用 サカタ製作所サビ取りブラシ Lite ボルト用サカタ製作所
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。質量(g)110接続口(mm)6角棒対角9ソケット長さ(mm)110挿入深さ(mm)ボルト:50ソケット径(Φmm)外径:40
雪止金具 スノーロイヤルR1 角・丸ハゼ兼用 サカタ製作所雪止金具 スノーロイヤルR1 角・丸ハゼ兼用サカタ製作所
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。アングルサイズ6×65まで対応しています。
用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です。適合【折板屋根】角ハゼ式・丸ハゼ式・高強度折版屋根質量(kg)0.9締付トルク(N・m)33
嵌合式 BL500ラック式ソーラー金具 M10×33(出) サカタ製作所嵌合式 BL500ラック式ソーラー金具 M10×33(出)サカタ製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金種別BT90/SD+B塗装質量(kg)0.45表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×33(出)締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.47引張荷重(kN[kgf])許容:3.38滑り荷重(kN[kgf])許容:0.41側圧荷重(kN[kgf])許容:1.24
(MC400)ペダル パット 三菱ふそう(MC400)ペダル パット三菱ふそう(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
サビ取りブラシソケット 替えブラシ サカタ製作所サビ取りブラシソケット 替えブラシサカタ製作所(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
サビ取りブラシソケット(別売り)の交換ブラシです。
用途ボルトのサビ落としに。
(MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H 三菱ふそう(MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H三菱ふそう
999税込1,099
1個
当日出荷
重ね式折板屋根88タイプ用 水切面戸 サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 水切面戸サカタ製作所
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
つかみ金物 サカタ製作所つかみ金物サカタ製作所(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から5日以内出荷
屋根上の有効活用に!
用途丸ハゼ用の屋根上取付金具です。適合丸ハゼ式折板屋根
留太(とめた) サカタ製作所留太(とめた)サカタ製作所
919税込1,011
1個
当日出荷
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合丸ハゼ式折板屋根ボルト(上部)M10
(MF660)ガスケトCブロック 三菱ふそう(MF660)ガスケトCブロック三菱ふそう
259税込285
1個
当日出荷
サビ取りブラシ Lite ボルト用(M20、M22) サカタ製作所サビ取りブラシ Lite ボルト用(M20、M22)サカタ製作所
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのさび除去接続口(mm)6角棒対角9ソケット長さ(mm)110挿入深さ(mm)ボルト:50
つかみ金物 サカタ製作所つかみ金物サカタ製作所
949税込1,044
1個
当日出荷
屋根上の有効活用に!
用途角ハゼ用の屋根上取付金具です。適合角ハゼ式折板屋根
屋根上取付金具 サカタ製作所屋根上取付金具サカタ製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。適合丸ハゼ式折板屋根仕様ドブメッキ
(MS660)クランプOポンプ 三菱ふそう(MS660)クランプOポンプ三菱ふそう
399税込439
1個
4日以内出荷
重ね式折板屋根88タイプ用 水切換気面戸 サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 水切換気面戸サカタ製作所
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から6日以内出荷
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途換気口がついたタイプです。軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
(QC000)ケース.オイルフィルタ 三菱ふそう(QC000)ケース.オイルフィルタ三菱ふそう
7,598税込8,358
1個
当日出荷
(ME180)オイル エレメント、セット 三菱ふそう(ME180)オイル エレメント、セット三菱ふそう
7,698税込8,468
1個
当日出荷
(ME056)フューエル エレメント カート 三菱ふそう(ME056)フューエル エレメント カート三菱ふそう
2,698税込2,968
1個
当日出荷
(MK386)スイッチBドアロック 三菱ふそう(MK386)スイッチBドアロック三菱ふそう
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エンド用妻フレーム サカタ製作所エンド用妻フレームサカタ製作所
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷
チョン掛け不要「クイックボルト」により施工性が向上しました。 ハイセット3ヶ付属。
用途妻側(ケラバ・端部)専用のフレームです。仕様剣先ボルト:5/16 M8、鉄(ラスパート処理)、ハイセット:ラスパート質量(kg)0.4材質(本体)亜鉛めっき鋼板下穴径(Φmm)6板厚(mm)2.3板幅(mm)29
重ね式折板屋根88タイプ用 エプロン面戸 サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 エプロン面戸サカタ製作所
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から5日以内出荷
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
重ね式折板屋根88タイプ用 軒先面戸 サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 軒先面戸サカタ製作所
289税込318
1枚
当日出荷から5日以内出荷
折板屋根を取り付ける際にできる「外壁との隙間を塞ぐため」の部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途軒先用
嵌合式スーパールーフ66ラック式ソーラー金具 M10×33(出) サカタ製作所嵌合式スーパールーフ66ラック式ソーラー金具 M10×33(出)サカタ製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金種別SD+B塗装質量(kg)0.4表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×33(出)締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.46引張荷重(kN[kgf])許容:0.85滑り荷重(kN[kgf])許容:0.4側圧荷重(kN[kgf])許容:1.02
(MC964)BOX,2DIN 三菱ふそう(MC964)BOX,2DIN三菱ふそう(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
...