カテゴリ

  • テープ(20)
    • 両面テープ一般用途用(14)
    • 両面テープ自動車用途用(2)
    • 両面テープ建築用途用(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(8)
  • 15(13)
  • 20(12)
  • 25(10)
  • 30(10)
  • 50(5)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.08(1)
  • 0.12(4)
  • 0.13(4)
  • 0.16(1)
  • 0.17(1)
  • 0.23(2)
  • 0.4(1)
  • 0.55(1)
  • 0.66(1)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 4(1)
  • その他(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(5)
  • 用途多用途(1)
  • 用途掲示用(1)
テープ長さ(m)
  • 1.2(1)
  • 2(1)
  • 10(4)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 50(8)
特長
  • はがせる(3)
  • 両面(3)
  • 透明(1)
基材
  • ポリエチレン(4)
  • ポリプロピレン(2)
  • 布系(9)
  • 紙系(2)
ポリエチレン・ポリプロピレン・布系・紙系
  • 色クリア(11)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(4)
クリア・グリーン・グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(133)
  • 3M(スリーエム)(294)
  • ニチバン(61)
  • ニトムズ(109)
  • 日東電工(89)
  • 寺岡製作所(38)
  • TRUSCO(417)
  • 呉工業(クレ)(2)
  • エーモン(69)
  • コニシ(28)
  • メディアカバーマーケット(7,539)
  • エレコム(1,014)
  • イトーキ(946)
  • 常磐精工(782)
  • エスコ(597)
  • 京セラ(588)
  • 山県化学(416)
  • 住友電工ハードメタル(408)
  • 三菱マテリアル(375)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「両面」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラフトテープ専用カッター セキスイクラフトテープ専用カッターセキスイ(22件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
小型で使いやすいクラフトテープ専用カッターです。差し替えて使用できる経済的な両面刃です。
トラスコ品番471-1203幅(mm)63質量(kg)35高さ(mm)30奥行(mm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×80×30最大テープ幅(mm)50
布両面テープ セキスイ布両面テープセキスイ(8件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷
手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用 冷凍ケース扉のシールゴム固定用種別厚手両面テープ厚さ超厚手タック(ボールNo.)32以上剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])34.3[3.5]主なワークパーツ
がっちり固定両面テープ セキスイがっちり固定両面テープセキスイ(1件のレビュー)
498税込548
1巻
当日出荷
・紙製袋を採用・環境対応表記、がっちり固定両面タイプ
用途木工材、プレート、シート、マットなどクリアテープ幅(mm)15基材ポリエチレンテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.23主な用途固定特性両面
環境対応型両面テープ#5782NEW(低VOCタイプ) セキスイ環境対応型両面テープ#5782NEW(低VOCタイプ)セキスイ(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
発泡体などの被着体の反発を抑え、曲面接着力に優れています。 人体に影響を与えるとされる厚生労働省指定の13物質は使用しておりません。 ポリプロピレン、ポリエチレン等オレフィン系の被着体やウレタンフォームへの接着力に優れています。 テープから発散されるVOC(揮発性有機化合物)や臭いを抑え、「環境と人に優しい」環境対応化を実現しました。
用途ウレタンフォームなど各種シール材の固定用に。 ドアインパネシートなど車室内の様々な部材固定用厚さ(mm)0.13長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.44紙管サイズ(Φ)75mm主なワークパーツ
一般用両面テープW57IP セキスイ一般用両面テープW57IPセキスイ(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
紙、プラスチックから金属まで幅広い被着体に馴染みやすい設計した両面テープになります。
用途工作・手芸品等の接着。ディスプレイやPOPの掲示
布両面テープ セキスイ布両面テープセキスイ(7件のレビュー)
409税込450
1巻
当日出荷
手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用 冷凍ケース扉のシールゴム固定用被着材の素材金属主なワークパーツ
エスロン巻尺 セキスイエスロン巻尺セキスイ(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
12mm幅テープで目盛は両面印刷です。 テープの表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛です。 3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載しています。 曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。 本体ケースは衝撃に強い樹脂を採用したロイヤルブルー色です。
テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維仕様455mmピッチ表示/なし、JIS1級テープ厚さ(mm)0.48標準張力10N
フィルム基材両面テープ#560 セキスイフィルム基材両面テープ#560セキスイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
ポリプロピレンフィルムの両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1)基材が強靭で糊残りがしにくいため再剥離性に優れています。2)低温でsの貼付性に優れています。
用途ルームミラー固定用に。クッションフローリングの固定用に。厚さ(mm)0.13長さ(m)50基材ポリプロピレンフィルム特性はがせる再剥離主なワークパーツ
発泡基材両面テープ #517TF セキスイ発泡基材両面テープ #517TFセキスイ(1件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
ポリエチレン発泡体(独立気泡)に接着力と保持力に優れたアクリル粘着剤を組み合わせた両面テープです。基材が厚みを持つため粗面への高接着性と高保持力。各種被着体に使用できます。
用途自動車内外装備品の固定用 住設機器の固定用厚さ(mm)0.9長さ(m)10適合用途粗面主なワークパーツ
一般汎用両面テープ#570E セキスイ一般汎用両面テープ#570Eセキスイ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質不織布厚さ(mm)0.12長さ(m)50紙管サイズ(Φ)75mm主なワークパーツ
塩化ビニル用両面テープ”#577SA-L” セキスイ塩化ビニル用両面テープ”#577SA-L”セキスイ
899税込989
1巻
当日出荷
軟質塩ビなどの可塑剤を含む被着体貼り付け時の粘着力の急激な低下を防止します。
用途軟質塩ビ素材の接着に。仕様カッター必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.13乳白長さ(m)50粘着力(N/10mm)0.75粘着力(N/25mm)(PP)12.2、(SP)18.9
一般強粘着両面テープ#595TF セキスイ一般強粘着両面テープ#595TFセキスイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.17長さ(m)50紙管サイズ(Φ)75mm主なワークパーツ
防水両面テープ#5600 セキスイ防水両面テープ#5600セキスイ
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
金属やオレフィンに対して低温から高温まで安定した粘着力を発揮し、長期信頼性があります。
用途住宅開口部のサッシと透明防水シート間の接着と防水用に。材質基材:ポリエチレンクロス厚さ(mm)0.23半透明長さ(m)20
不織布厚手両面テープ”#575TF” セキスイ不織布厚手両面テープ”#575TF”セキスイ
689税込758
1巻
当日出荷
厚みがあり、接着性・耐反発性に優れています
用途樹脂・アルミ銘板固定に。仕様カッター必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.35粘着力(N/25mm)22.1
SMS再剥離両面テープ セキスイSMS再剥離両面テープセキスイ
289税込318特価
1巻ほか
当日出荷
手で切れるので使いやすい 粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます
用途POPやポスターの貼り付けに 部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けに
位置調整機能付き両面テープ #530 セキスイ位置調整機能付き両面テープ #530セキスイ
769税込846
1巻
当日出荷
フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
貼ってはがせる両面テープ セキスイ貼ってはがせる両面テープセキスイ
349税込384
1巻
当日出荷
・紙製袋を採用・環境対応表記、貼ってはがせる両面タイプ
用途ポスター、小物、ガラスなどクリアテープ幅(mm)15基材不織布テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.12主な用途固定特性貼ってはがせる、両面
TCEZ001 フィブロック冷媒管用【壁床共用】 セキスイTCEZ001 フィブロック冷媒管用【壁床共用】セキスイ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁・床共用幅(mm)120厚さ(mm)41巻長さ(m)1.2主なワークパーツ
TBBZ001 フィブロックさや管用【壁床共用】 セキスイTBBZ001 フィブロックさや管用【壁床共用】セキスイ
26,980税込29,678
1個
当日出荷
フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁・床共用幅(mm)60厚さ(mm)0.661巻長さ(m)2主なワークパーツ
一般接着用両面テープ セキスイ一般接着用両面テープセキスイ
9,898税込10,888
1箱(15巻)ほか
当日出荷から翌々日出荷
溶媒に有機溶剤を使用していない環境に優しいテープです。
用途文具・雑貨・裁縫などの仮止め用。厚さ(mm)0.08材質/仕上基材:薄葉紙、粘着剤:アクリル系長さ(m)50保持力(mm)0.25主なワークパーツ
発泡基材両面テープ”#532TF” セキスイ発泡基材両面テープ”#532TF”セキスイ
499税込549
1巻
当日出荷
低臭と抜群の手切れ製でスピーディな施工を実現します。
用途化粧ボードの仮固定用。仕様カッター必要材質基材:特殊ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.1長さ(m)10粘着力(N/10mm)1.3粘着力(N/25mm)32.8
養生シートL・Lタイプ 1000X50M セキスイ養生シートL・Lタイプ 1000X50Mセキスイ
5,398税込5,938
1本
当日出荷
床上養生に最適です。 ポリエチレン両面ラミネートとエンボス加工してある為、強度もあり平面、曲面、階段などに使用できます。
用途緩衝・養生材として長さ(m)50トラスコ品番819-9221材質ポリエチレン+特殊紙幅(mm)1000質量(kg)6.8
プラベニソフト 両面NS ロールG セキスイプラベニソフト 両面NS ロールGセキスイ
23,980税込26,378
1セット(1枚)
4日以内出荷
環境にやさしいEVAシートを両面滑り止め加工。シートも荷物も滑らない。 表裏両面に格子状の滑り止め加工。 帯電防止処理でホコリが付きにくい。 ロールタイプは自由にカット。
用途樹脂パレット・台車・車内の荷滑り防止に。仕様ノンスリップ材質(表面)EVA、(裏面)PE/TPR厚さ(mm)1.6タイプロールタイプ寸法1000mm×10m