カテゴリ

  • テープ(8)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(686)
  • SMC(299)
  • ParkerTAIYO(188)
  • マクセル(69)
  • シグマ光機(32)
  • 三木プーリ(30)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • CKD(27)
  • 寺岡製作所(24)
  • 3M(スリーエム)(22)
  • 東日製作所(22)
  • 東洋バルヴ(21)
  • ニトムズ(18)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • RS PRO(16)
  • ダイヤテックス(14)
  • TRUSCO(14)
  • 椿本チエイン(13)
  • エスコ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10n25」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラフトテープ No.500 セキスイクラフトテープ No.500セキスイ(66件のレビュー)
119税込131
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
布テープ No.600Vカラー セキスイ布テープ No.600Vカラーセキスイ(47件のレビュー)
579税込637
1巻ほか
当日出荷
布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9.0引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)306タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
カラークラフト No.500WC セキスイカラークラフト No.500WCセキスイ(14件のレビュー)
489税込538
1巻
当日出荷から翌々日出荷
白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。 展開音が静かで快適な作業条件を作ります。 無溶剤化した粘着剤を使用しています。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 内容物の識別用 イメージを大切にする商品用 軽梱包
OPPテープE No.882E セキスイOPPテープE No.882Eセキスイ(29件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(6巻)
当日出荷
抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包主な用途梱包用
布テープ No.600S セキスイ布テープ No.600Sセキスイ(19件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷
No.600の低コストタイプスフ布ベースのテープです。 よりコストパフォーマンスを追及したスフ布ベースのテープ。 1)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 2)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 3)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
用途店頭販売用、宅配用、引っ越し梱包用伸度(%)7引張強度(kg/10mm)439基材厚さ(mm)0.19粘着力(g/10mm)293タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)245保持力(mm)0.0粘着力(N/10mm)4.40引張強度(N/10mm)43.0展開力(N/10mm)2.40テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
新透明ポリエチレンクロス セキスイ新透明ポリエチレンクロスセキスイ(4件のレビュー)
1巻
完売
基材に再生PET繊維(40%)を使用した資源の再利用タイプの半透明タイプのクロステープです。 基材が柔軟なので、密封性を求める梱包にも使いやすく半透明なため貼った後が目立ちません。 クール便などの低温下にも耐え、幅広い作業下に安定した性能を発揮します。 もちろん耐水性に優れ、スチロールケースなどの梱包にも最適です。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包伸度(%)29タック(ボールNo.)15保持力(mm)0.2引張強度(N/25mm)99引張強度(N/10mm)39.6展開力(N/10mm)18展開力(N/25mm)4.5グリーン購入法適合
新布テープ No.760 セキスイ新布テープ No.760セキスイ(15件のレビュー)
839税込923
1巻
当日出荷
水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包伸度(%)12引張強度(kg/10mm)6.8基材厚さ(mm)0.095タック(ボールNo.)25展開力(g/10mm)275引張強度(N/25mm)167.5引張強度(N/10mm)67展開力(N/25mm)6.75
S&S透明クロステープ セキスイS&S透明クロステープセキスイ(10件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
手で簡単に切れる、使いやすいテープ基材(ポリエチレンヤーンを採用)を採用したクロステープです。低温実用性能に優れ、寒冷地や低温倉庫での作業にもご利用可能になります。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包伸度(%)16タック(ボールNo.)19引張強度(N/25mm)180.0引張強度(N/10mm)72.0展開力(N/10mm)2.0