カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(1)
- セイキ製作所(18)
- 旭精工(17)
- FYH(日本ピローブロック)(13)
- タカノ(9)
- NTN(エヌティーエヌ)(8)
- CKD(8)
- 水本機械製作所(7)
- 椿本チエイン(6)
- DNライティング(6)
- バンドー化学(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- 三ツ星ベルト(5)
- 東栄管機(5)
- 日研工作所(4)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- 浅野金属工業(3)
- ジーベックテクノロジー(3)
- 東洋技研(3)
- ブランドをもっと見る
「187l」の検索結果

HIエルボ
セキスイ(16件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から3日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
エスロンボールバルブ フランジ式
セキスイ(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷から6日以内出荷左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。材質(ボール押え、セットリング、フランジ受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続フランジ式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ
PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】
セキスイ¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から7日以内出荷左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
PVC BVFX PVCボール弁【フランジ・EPDM】
セキスイ¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ