カテゴリ
- テープ(2)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- アイビッグ(28)
- エスコ(9)
- カモ井加工紙(2)
- ニトムズ(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- ノーブランド(1)
- まつうら工業(1)
- 芦森工業(1)
- ドラパス(1)
「24MMX18M」の検索結果

和紙粘着テープ#653N
セキスイ¥101,361税込¥111,4971箱(500巻)当日出荷から10日以内出荷塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。テープ厚さ(mm)0.1
和紙粘着テープ#655N
セキスイ¥100,972税込¥111,0691箱(500巻)8日以内出荷から10日以内出荷建築シーリング用の粘着テープです。1)薄い和紙基材と大きな段差にもしっかり貼り付く粘着剤を使用しているので隙間からのコーキング材の侵入やはみ出しがありません。きれいな仕上がり面を作り出すことができます。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるのできれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐候性を持ち合わせているため、1~2日間程度の短い期間であれば屋外での使用も可能です。*直射日光に当たる場所は性能が低下する可能性があります。用途シーリング用の粘着テープです。凹凸の大きなサイディングボードにも使用可能です。テープ厚さ(mm)0.1