カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
    • ボールバルブ(5)
    • グローブバルブ(1)
絞り込み
呼び径(A)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(11)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(10)
ハンドル形状
  • T形(5)
  • 丸形(1)
バルブ種類
バルブ種類
グローブバルブ(1)
バルブ種類
チャッキバルブ(1)
バルブ種類
ボールバルブ(5)
使用流体
  • 使用流体(8)
  • 使用流体(8)
  • 使用流体薬品(8)
接続方式
  • TS式(4)
  • ねじ込み形(2)
  • フランジ形(2)
TS式・ねじ込み形・フランジ形
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(9)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2
最高使用圧力(MPa)
  • 1(8)
1
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(19)
  • 東洋バルヴ(289)
  • KITZ(キッツ)(476)
  • アサヒAV(12)
  • イノック(4)
  • 桑名金属工業(148)
  • HSバルブ(8)
  • 岩崎製作所(9)
  • ハマイ(44)
  • 大和バルブ(76)
  • SMC(765)
  • ベン(327)
  • ヨシタケ(215)
  • アズワン(119)
  • CKD(98)
  • スリーエム工業(51)
  • ノーブランド(45)
  • エスコ(44)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(42)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25a バルブ」の検索結果

特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HTバルブソケット(インサート付) セキスイHTバルブソケット(インサート付)セキスイ(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT
エスロンボールバルブ TS式 セキスイエスロンボールバルブ TS式セキスイ(4件のレビュー)
5,890税込6,479
1台
当日出荷
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エスロンボールバルブ ネジ式 セキスイエスロンボールバルブ ネジ式セキスイ(4件のレビュー)
5,890税込6,479
1台
当日出荷
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続Rc材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ
ボールチャッキバルブ TS式 セキスイボールチャッキバルブ TS式セキスイ(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1接続方式TS式材質(シート)EPDM接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品材質(リング)PVCバルブ種類ボールチャッキバルブ
エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) ネジ式 セキスイエスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) ネジ式セキスイ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形
PVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】 セキスイPVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】セキスイ
7,398税込8,138
1個
当日出荷
独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。 200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。 流量管理に適した大型のインジケータがついています。
形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
透明ストレーナ フランジ式 セキスイ透明ストレーナ フランジ式セキスイ
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
本体は透明のため、流体やスクリーンの状態が容易に確認できます(15~50A)。 キャップナットを外すだけでスクリーンの交換・掃除などメンテナンスが容易です。 耐圧・耐久性及び耐食性に優れています。
材質(受口)PVC形状Y形種類ストレーナ使用温度(℃)0~50使用流体水、油、薬品ボルト穴数4材質(Oリング)EPDM材質(スクリーン)PVDC:30メッシュ
エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) TS式 セキスイエスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) TS式セキスイ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(ハンドル)PVC材質(ボールシート)PTFE
エスロン HI継手透明ブルー インサートバルブソケット 25 セキスイエスロン HI継手透明ブルー インサートバルブソケット 25セキスイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスコ品番850-6156材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、CAC406C形状ソケット
ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式 セキスイストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式セキスイ
6,898税込7,588
1台
当日出荷
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品ハンドル形状丸形材質(Oリング)EPDM、NBR材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS(ハンドルナット/PVC)材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(スリーブ)C3601材質(六角ナット)SUS304材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVCバルブ種類グローブバルブ
HT インサート バルブソケット セキスイHT インサート バルブソケットセキスイ
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
用途取り外しを必要としない鋼管ソケット、バルブ、機器などのめねじとの接続に用います。形状バルブソケット