カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
    • フランジ用全面パッキン(3)
    • フランジ(2)
絞り込み
呼び径(A)
  • 13(3)
  • 15(4)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 30(3)
  • 32(2)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 65(5)
  • 80(5)
  • 100(5)
  • 125(3)
  • 150(4)
  • 200(4)
  • 250(3)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
呼び圧力
  • 5K(2)
呼び径(B)
  • 3/8(2)
  • 1/2(2)
  • 3/4(2)
  • 1(2)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類エルボ(1)
  • 種類ソケット(2)
  • 種類フランジ(7)
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(48)
  • 村部フランヂ(45)
  • 吉年(15)
  • ダイコー(10)
  • MIEテクノ(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(118)
  • S・V・F(2)
  • 東洋バルヴ(96)
  • KITZ(キッツ)(66)
  • TRUSCO(223)
  • ホンダ(10,769)
  • SMC(3,358)
  • 三菱電機(1,886)
  • Panasonic(パナソニック)(1,596)
  • MAZDA(マツダ)(1,592)
  • メディアカバーマーケット(1,310)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,195)
  • BIGM(丸山製作所)(1,071)
  • コガネイ(710)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5k」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ

    エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様

    セキスイ(4件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
  • エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイ

    エスロン パッキン EPDM 5K仕様

    セキスイ(1件のレビュー)
    189税込208
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
  • エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様

    セキスイ(2件のレビュー)
    879税込967
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
  • EPDM 5K パッキン セキスイ

    EPDM 5K パッキン

    セキスイ
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    材質EPDM
  • EPDM パッキン 5K セキスイ

    EPDM パッキン 5K

    セキスイ
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用流体特性耐塩素水種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)0~100クラス5K
  • エスロコート LX-5KF セキスイ

    エスロコート LX-5KF

    セキスイ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    形状フランジ材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
  • エスロハイパーAW 継手 EFスクリュージョイント エラスジョイント セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EFスクリュージョイント エラスジョイント

    セキスイ
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    形状EFスクリュージョイントエラスジョイント
  • エスロハイパーAW 継手 EFスクリュージョイント メネジソケット セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EFスクリュージョイント メネジソケット

    セキスイ
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    形状EFスクリュージョイントメネジソケット
  • エスロハイパーAW 継手 EFスクリュージョイント オネジソケット コア内蔵バルブ対応 セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EFスクリュージョイント オネジソケット コア内蔵バルブ対応

    セキスイ
    85,980税込94,578
    1箱(16個)
    4日以内出荷
    形状EFスクリュージョイントオネジソケットコア内蔵バルブ対応
  • エスロハイパーAW 継手 EF45°エルボ セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EF45°エルボ

    セキスイ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    形状EF45°エルボ
  • クラフトテープ No.500 セキスイ

    クラフトテープ No.500

    セキスイ(67件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(3巻)
    当日出荷から8日以内出荷
    優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
    用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
  • エスロンテープ#360 セキスイ

    エスロンテープ#360

    セキスイ(4件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1箱(80巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
    用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
  • スーパークラフトテープ#504NS セキスイ

    スーパークラフトテープ#504NS

    セキスイ(30件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(30巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。 クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
    用途積み上げ保管 通い箱 中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨 中身の識別・確認が必要な荷物など 軽梱包
  • 紙粘着テープ No.652 セキスイ

    紙粘着テープ No.652

    セキスイ
    639税込703
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • クラフトテープ No.500W セキスイ

    クラフトテープ No.500W

    セキスイ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1ケース(30巻)
    当日出荷から7日以内出荷
    優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
    用途従来のクラフトテープと品質を同等に保持しながら、デザイン性を損なうことのない白いテープを提案します。たとえば、食品の清潔感や化粧品のおしゃれ感を大切にしたパッケージ梱包にお使いください。
  • 和紙粘着テープ#653N セキスイ

    和紙粘着テープ#653N

    セキスイ
    72,980税込80,278
    1箱(500巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。
    用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。テープ厚さ(mm)0.1
  • エスロハイパーAW 継手 フランジ短管 G形 7.5K セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 フランジ短管 G形 7.5K

    セキスイ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
    種別G形JIS7.5K形状フランジ短管
  • エスロハイパーAW 継手 フランジ短管 F形 7.5K セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 フランジ短管 F形 7.5K

    セキスイ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
    種別G形JIS7.5K形状フランジ短管
  • エスロハイパーAW 継手 EFフランジ短管 G形 7.5K セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EFフランジ短管 G形 7.5K

    セキスイ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
    種別G形JIS7.5K形状EFフランジ短管
  • エスロハイパーAW 継手 EFフランジ短管 F形 7.5K セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EFフランジ短管 F形 7.5K

    セキスイ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
    種別F形JIS7.5K形状EFフランジ短管