カテゴリ
- テープ(2)
- 布テープ(2)
絞り込み
テープ長さ(m)
- 25(2)
テープ幅(mm)
- 25(1)
- 38(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 75(1)
- 100(1)
用途
梱包用(1)
特長
- 強力(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.14(2)
- 0.22(2)
テープタイプ
- 手で切れる(2)
- 文字が書ける(1)
- 重ね貼り可(1)
手で切れる・文字が書ける・重ね貼り可
基材
- 布系(2)
布系
粘着剤
- ゴム系(2)
ゴム系
色
イエロー(1)
グリーン(1)
シルバー(1)
ピンク(1)
ブラウン(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
イエロー・グリーン・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(16)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27)
- 三ツ星(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(42)
- SFCC(旧:昭和電線)(10)
- 富士電線工業(29)
- 倉茂電工(4)
- 協和ハーモネット(6)
- 石川特殊電線(2)
- JAPPY(13)
- BIGM(丸山製作所)(2,247)
- Panasonic(パナソニック)(318)
- IDEC(和泉電気)(201)
- omron(オムロン)(189)
- エスコ(136)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(133)
- フルーク(FLUKE)(130)
- マルヤス電業(125)
- RS PRO(107)
- ブランドをもっと見る
「600v」の検索結果
特価

布テープ No.600V
セキスイ(109件のレビュー)¥269~税込¥296~1巻ほか当日出荷コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)388タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214主な用途梱包用保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25特性強力テープタイプ手で切れる
布テープ No.600Vカラー
セキスイ(47件のレビュー)¥639~税込¥703~1巻ほか当日出荷布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9.0引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)306タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける