カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- Panasonic(パナソニック)(7)
- Aratas(旧:omron)(7)
- omron(オムロン)(3)
- アサヒAV(1)
- 大和電業(1)
「av3242」の検索結果

ボールチャッキバルブ TS式
セキスイ(5件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。材質(TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1接続方式TS式材質(シート)EPDM接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品材質(リング)PVCバルブ種類ボールチャッキバルブ