カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- SMC(182)
- ダイヘン(43)
- ノーリツ(28)
- ダイヤトレンド(14)
- 七星科学研究所(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- イマオコーポレーション(8)
- エスコ(7)
- エレコム(6)
- TRUSCO(6)
- 光精軌工業(6)
- 東安(6)
- 横田機工(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- 日動工業(4)
- アイリスチトセ(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- クローネ(4)
- ブランドをもっと見る
「aw-20」の検索結果

エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:5,000mm
セキスイ¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。長さL(mm)5000
エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:3,120mm
セキスイ¥10,980税込¥12,0781束(10本)4日以内出荷【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。長さL(mm)3120
エスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 JIS20K 材質:SS400
セキスイ¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷形状フランジL325呼び径150フランジタイプG形寸法n(mm)260寸法da(mm)25寸法T128寸法Da(mm)305寸法PCD(mm)12寸法T225
エスロハイパーAW コイル管
セキスイ¥10,980税込¥12,0781巻60日以内出荷最小曲げ半径は外径の30倍で、継手、融着個所を減らし、フレキシブルな配管が可能!。屋外散水栓用途などに最適です!呼び径(mm)20長さL(mm)30管外径(Φmm)27近似内径d(Φmm)19.6管の厚さ(mm)3.4参考質量(kg)8.1/本