カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • ダイヘン(41)
  • ノーリツ(22)
  • ダイヤトレンド(14)
  • 東安(8)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • イマオコーポレーション(6)
  • エレコム(6)
  • 七星科学研究所(6)
  • 光精軌工業(6)
  • 横田機工(5)
  • クローネ(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • 日動工業(4)
  • LV ENDMILL(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • コガネイ(3)
  • TRUSCO(3)
  • 富士電機(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw20」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:5,000mm セキスイ

    エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:5,000mm

    セキスイ
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    4日以内出荷
    【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。
    長さL(mm)5000
  • エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:3,120mm セキスイ

    エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:3,120mm

    セキスイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1束(10本)
    4日以内出荷
    【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。
    長さL(mm)3120
  • エスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 JIS20K 材質:SUS セキスイ

    エスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 JIS20K 材質:SUS

    セキスイ
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    4日以内出荷
    形状フランジフランジタイプG形
  • エスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 JIS20K 材質:SS400 セキスイ

    エスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 JIS20K 材質:SS400

    セキスイ
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    4日以内出荷
    形状フランジL325呼び径150フランジタイプG形寸法n(mm)260寸法da(mm)25寸法T128寸法Da(mm)305寸法PCD(mm)12寸法T225
  • エスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 F形 JIS20K 材質:SUS セキスイ

    エスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 F形 JIS20K 材質:SUS

    セキスイ
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    4日以内出荷
    形状フランジフランジタイプF形
  • エスロハイパーAW 継手 AW媒介継手 メネジ付エルボ セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 AW媒介継手 メネジ付エルボ

    セキスイ
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(32個)
    4日以内出荷
    形状AW媒介継手メネジ付エルボ質量(kg)0.324サイズ20
  • エスロハイパーAW コイル管 セキスイ

    エスロハイパーAW コイル管

    セキスイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1巻
    60日以内出荷
    最小曲げ半径は外径の30倍で、継手、融着個所を減らし、フレキシブルな配管が可能!。屋外散水栓用途などに最適です!
    呼び径(mm)20長さL(mm)30管外径(Φmm)27近似内径d(Φmm)19.6管の厚さ(mm)3.4参考質量(kg)8.1/本
w26山20特集